Jacke GISS 845025, Größe: 3XL | Farbe: Grau | Hauptmaterial: Baumwolle
Jacke URBAN WORK 1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:845025
Rubix:3237995
EAN:3660338074660

Dokumente
Produktdetails : 845025 URBAN WORK 2 GR. 3XL GRAU-MARINE Arbeitsjacke 60% Polyester 40 % BW 245 g/qm
Die URBAN WORK 1 Jacke der Marke GISS wurde speziell für Profis entwickelt, die Wert auf Komfort, Funktionalität und Langlebigkeit ihrer Arbeitskleidung legen. Dank der Materialkombination aus Baumwolle und Polyester überzeugt sie durch hohe Strapazierfähigkeit bei gleichzeitig angenehmer Flexibilität.
Eigenschaften:
Die URBAN WORK 1 Arbeitsjacke verfügt über eingesetzte Ärmel mit kontrastfarbiger Schnittführung, die sowohl optische Akzente setzen als auch die Sichtbarkeit verbessern. Der Hemdkragen in Kombination mit dem durchgehenden Frontreißverschluss, verdeckt durch eine Klettleiste, sorgt für eine professionelle und praktische Passform. Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss ermöglichen eine individuelle Anpassung, während der kontrastfarbene Bund das Erscheinungsbild abrundet und den professionellen Look unterstreicht. Das leichte und zugleich robuste Gewebe erlaubt den ganzjährigen Einsatz ohne Abstriche bei der Widerstandsfähigkeit. Die Jacke schützt zuverlässig vor oberflächlichen mechanischen Einwirkungen, jedoch ausschließlich bei geringfügigen Risiken – sie bietet keinen Schutz gegen chemische, elektrische oder thermische Gefahren.
Spezifikationen:
• Material: Köpergewebe, 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
• Flächengewicht: 245 g/m²
• Bündchen: verstellbar mit Klettverschluss
• Verschluss: Kunststoffreißverschluss unter Klettleiste
• Kragen: Hemdkragenform
• Ärmel: eingesetzte Ärmel mit kontrastfarbigen Einsätzen
• Taschen: mehrere funktionale Taschen
Normen:
• Richtlinie 89/686/EWG: Gewährleistet die Konformität mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen für persönliche Schutzausrüstung (PSA).
• EN 340: Legt allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung fest, einschließlich Ergonomie, Unbedenklichkeit und Größenbestimmung.
• EN ISO 13934-1: Prüfung der Reißfestigkeit von Textilien. Ergebnis: Kettfaden > 1300 N / Schussfaden > 627 N.
• EN ISO 13937-2: Bewertung der Weiterreißfestigkeit. Ergebnis: Kettfaden > 25 N / Schussfaden > 25 N.
• EN ISO 12947-2 (Martindale-Methode): Prüfung der Scheuerfestigkeit. Ergebnis: > 70.000 Zyklen – Nachweis für eine sehr hohe Haltbarkeit.
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe, spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten – von Kopfschutz und Handschutz über Sicherheitsschuhe bis hin zu robuster Arbeitskleidung. Das Hauptziel: maximale Arbeitssicherheit bei gleichzeitig optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Damit unterstützt GISS Unternehmen dabei, ihre Kosten zu reduzieren, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen europäischen Normen entwickelt und zertifiziert.
Eigenschaften:
Die URBAN WORK 1 Arbeitsjacke verfügt über eingesetzte Ärmel mit kontrastfarbiger Schnittführung, die sowohl optische Akzente setzen als auch die Sichtbarkeit verbessern. Der Hemdkragen in Kombination mit dem durchgehenden Frontreißverschluss, verdeckt durch eine Klettleiste, sorgt für eine professionelle und praktische Passform. Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss ermöglichen eine individuelle Anpassung, während der kontrastfarbene Bund das Erscheinungsbild abrundet und den professionellen Look unterstreicht. Das leichte und zugleich robuste Gewebe erlaubt den ganzjährigen Einsatz ohne Abstriche bei der Widerstandsfähigkeit. Die Jacke schützt zuverlässig vor oberflächlichen mechanischen Einwirkungen, jedoch ausschließlich bei geringfügigen Risiken – sie bietet keinen Schutz gegen chemische, elektrische oder thermische Gefahren.
Spezifikationen:
• Material: Köpergewebe, 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
• Flächengewicht: 245 g/m²
• Bündchen: verstellbar mit Klettverschluss
• Verschluss: Kunststoffreißverschluss unter Klettleiste
• Kragen: Hemdkragenform
• Ärmel: eingesetzte Ärmel mit kontrastfarbigen Einsätzen
• Taschen: mehrere funktionale Taschen
Normen:
• Richtlinie 89/686/EWG: Gewährleistet die Konformität mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen für persönliche Schutzausrüstung (PSA).
• EN 340: Legt allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung fest, einschließlich Ergonomie, Unbedenklichkeit und Größenbestimmung.
• EN ISO 13934-1: Prüfung der Reißfestigkeit von Textilien. Ergebnis: Kettfaden > 1300 N / Schussfaden > 627 N.
• EN ISO 13937-2: Bewertung der Weiterreißfestigkeit. Ergebnis: Kettfaden > 25 N / Schussfaden > 25 N.
• EN ISO 12947-2 (Martindale-Methode): Prüfung der Scheuerfestigkeit. Ergebnis: > 70.000 Zyklen – Nachweis für eine sehr hohe Haltbarkeit.
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe, spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten – von Kopfschutz und Handschutz über Sicherheitsschuhe bis hin zu robuster Arbeitskleidung. Das Hauptziel: maximale Arbeitssicherheit bei gleichzeitig optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Damit unterstützt GISS Unternehmen dabei, ihre Kosten zu reduzieren, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen europäischen Normen entwickelt und zertifiziert.
Stärken
• Leichtes, flexibles und strapazierfähiges Gewebe für hohen Tragekomfort
• Kontrastärmel und Bund für verbesserte Sichtbarkeit und modernes Design
• Zahlreiche praktische Taschen für Werkzeuge und Zubehör
• Verstellbare Ärmelbündchen für individuellen Sitz
• Frontreißverschluss mit Klettleiste für optimalen Schutz
• Kontrastärmel und Bund für verbesserte Sichtbarkeit und modernes Design
• Zahlreiche praktische Taschen für Werkzeuge und Zubehör
• Verstellbare Ärmelbündchen für individuellen Sitz
• Frontreißverschluss mit Klettleiste für optimalen Schutz
Anwendungen
Die Arbeitsjacke URBAN WORK 1 ist für vielfältige Einsatzbereiche in Industrie, Logistik, Wartung und Bauwesen geeignet. Dank des robusten Materials und der funktionalen Passform ist sie sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz prädestiniert.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Werkstoff | twill 60 % baumwolle / 40 % polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
450,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
535,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen