00922-620-21 GR. XL ROT/MARINE Pilotjacke Bolzano 52% BW/48% Nylon
Pilotenjacke Bozen rot/marine
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00922-620-21-XL
Rubix:1535602
EAN:5708628175074

Produktdetails : 00922-620-21 GR. XL ROT/MARINE Pilotjacke Bolzano 52% BW/48% Nylon
Aus Bearnylon®, einem wasserabweisenden und sehr strapazierfähigen Material, Kunstpelzfutter am Körper und Steppfutter in den Ärmeln, mit durchgehendem Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum, D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten
Mascot BOLZANO Pilotjacke rot/marine Gr. XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1380 g |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Werkstoff | baumwolle/nylon |
| Grammatur | 240 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage