50A-3 AGL BLUEBOX (REN) Außenglied 7(A) Renold
50A-3 Dreifach Außenglied - Presssitz Nr. 107
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:50A3S107I
Rubix:2077575



Produktdetails : 50A-3 AGL BLUEBOX (REN) Außenglied 7(A) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Außenglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42,8 g |
|---|---|
| Kette | 50a3 |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort