5000-OR-CVRL-HOOD-111.S ORANGE Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
5000-OR Cvrl Haube 111
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:OR50T-00111 S
Rubix:3260378
Hersteller:OR50T-00111-02
EAN:5013756014561
Produktdetails : 5000-OR-CVRL-HOOD-111.S ORANGE Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
DESIGN
Dieses gut sichtbare, innovative Material ist stark, langlebig und für Arbeiter in extrem gefährlichen Bereichen geeignet, einschließlich HAZMAT-Einsatzteams.
Ultraschallverschweißte Nähte
Bietet eine starke Flüssigkeits- und Partikelbarriere
Merkmale des Anzugs
- 2-teilige Kapuze
- Elastische Kapuze, Taille, doppelte Bündchen und Knöchel
- Doppelte Bündchen mit gestricktem Innenbündchen
FARBEN
Orange
Größen
S-3XL
Entwickelt, um mit ausgezeichnetem Schutz und Haltbarkeit gegen eine breite Palette von chemischen Gefahren zu schützen.
Stärken
- Hervorragende Permeationsleistung gegenüber zahlreichen organischen und anorganischen Chemikalien, biologischen Gefahrenstoffen und chemischen Kampfstoffen
- Außergewöhnlicher Barriereschutz mit einer Durchbruchzeit von >480 Minuten gegen 14 von 15 in der EN ISO 6529 aufgeführten Chemikalien
- Hoch sichtbare, leuchtend orange Farbe für verbesserte Arbeitssicherheit
- Verschweißte und abgeklebte Nähte, unsere höchste Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel
- Entwickelt, um zu schützen, typische innovative Merkmale sind doppelte Reißverschlusssysteme, doppelte Manschetten mit gestrickten Innenbündchen
- Mehrschichtiges Barrierematerial, das leicht, aber dennoch stark und haltbar ist
- Antistatisch, getestet nach EN 1149-5
Anwendungen
Umgang mit kontaminierten Umgebungen|Abfüllen, Mischen und Beschicken von Rohstoffen|Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen|Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen|Be- und Entladen von Prozessanlagen|Entnahme von Rohmaterialproben|Konzentrationsmischung und Palettierung|Hazmat-Einsatz|Montage und Demontage von großen Rohrleitungen|Unerwartete Leckagen, Verschütten oder andere Freisetzungen
Technische Informationen
Attribute
| Größe | s |
|---|---|
| Hauptmaterial | vliesstoff |
| Farbe | orange |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage