4000-GR-CVRL-HOOD-SOCKS-122.4XL GRÜN Chemikalienschutz-Latex Socken VIKING AlphaTec
4000-GR Cvrl Kapuzensocken
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:GR40T-00122-08
Rubix:3260116
Hersteller:GR40T-00122-08
EAN:5013756004326

Dokumente
Produktdetails : 4000-GR-CVRL-HOOD-SOCKS-122.4XL GRÜN Chemikalienschutz-Latex Socken VIKING AlphaTec
Konzipiert für Handhabungs-, Transfer- und Interventionseinsätze in Gefahrenbereichen integriert der Schutzanzug Ansell AlphaTec® 4000 eine mehrschichtige Technologie für den chemischen Ganzkörperschutz. Die doppelte Verschlusstechnik und die ultraschallverschweißten Nähte erhöhen die Integrität der Ausrüstung bei Arbeiten mit hohem Risiko.
Eigenschaften:
Dieser Schutzanzug basiert auf einer mehrschichtigen, laminierten, nicht gewebten Barriere-Membrantechnologie (MICROCHEM™), welche für den chemischen Ganzkörperschutz entwickelt wurde. Die Konstruktion des Anzugs wird durch eine zweiteilige Kapuze, integrierte Socken, doppelte Ärmel sowie einen doppelten Reißverschluss ergänzt, um potenzielle Eintrittsstellen zu minimieren. Gestrickte Innenbündchen in Kombination mit einem textilähnlichen Innenmaterial erhöhen den Tragekomfort bei längeren Einsätzen und erleichtern präzise Arbeitsbewegungen. Kapuze, Taille, Handgelenke, Knöchel sowie die Stiefelüberwürfe sind elastisch ausgeführt, was einen sicheren Sitz bei der Bewegung gewährleistet und das An- und Ausziehen erleichtert. Die Nähte sind verschweißt und mit einem thermisch aufgebrachten Nahtband abgedeckt, sodass eine durchgehende Barriere entsteht, auch an den Verbindungsstellen. Integrierte Füße mit Stiefelüberwürfen ergänzen den unteren Schutzbereich und reduzieren Übergänge zwischen Anzug und Schuhwerk.
Spezifikationen:
• Marke: Ansell
• Bezeichnung: Chemikalienschutzanzug für den Ganzkörper
• Produktreferenz: AlphaTec® 4000 – Modell 122
• Gewebe-Serie: MICROCHEM™ Typ 4000
• Material: mehrschichtige, laminierte, nicht gewebte Barriere-Membran
• Nahttyp: verschweißte Nähte mit thermisch aufgebrachtem Nahtband
• Flächengewicht: 103 g/m²
• Farbe: grün
• Zahlreiche Größen verfügbar
• Verpackung: Einzelverpackung
• Maximale Lagerdauer: 5 Jahre
Normen:
Dieser wiederverwendbare Schutzanzug trägt die CE-Kennzeichnung. Sie bestätigt, dass es sich um eine PSA gemäß Verordnung (EU) 2016/425 handelt. Der Anzug ist der Kategorie III für tödliche Risiken zugeordnet. Er entspricht den folgenden Standards:
• EN ISO 13688:2013: Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
• EN 14605:2005 + A1:2009: Chemikalienschutzkleidung Typ 3-B und Typ 4-B
• EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010: Schutz gegen feste Partikel Typ 5-B
• EN 1073-2:2002: Schutz gegen radioaktive Partikel
• EN 14126:2003: Schutz gegen infektiöse Agenzien
• EN 1149-5:2018: Antistatische Eigenschaften
Eigenschaften:
Dieser Schutzanzug basiert auf einer mehrschichtigen, laminierten, nicht gewebten Barriere-Membrantechnologie (MICROCHEM™), welche für den chemischen Ganzkörperschutz entwickelt wurde. Die Konstruktion des Anzugs wird durch eine zweiteilige Kapuze, integrierte Socken, doppelte Ärmel sowie einen doppelten Reißverschluss ergänzt, um potenzielle Eintrittsstellen zu minimieren. Gestrickte Innenbündchen in Kombination mit einem textilähnlichen Innenmaterial erhöhen den Tragekomfort bei längeren Einsätzen und erleichtern präzise Arbeitsbewegungen. Kapuze, Taille, Handgelenke, Knöchel sowie die Stiefelüberwürfe sind elastisch ausgeführt, was einen sicheren Sitz bei der Bewegung gewährleistet und das An- und Ausziehen erleichtert. Die Nähte sind verschweißt und mit einem thermisch aufgebrachten Nahtband abgedeckt, sodass eine durchgehende Barriere entsteht, auch an den Verbindungsstellen. Integrierte Füße mit Stiefelüberwürfen ergänzen den unteren Schutzbereich und reduzieren Übergänge zwischen Anzug und Schuhwerk.
Spezifikationen:
• Marke: Ansell
• Bezeichnung: Chemikalienschutzanzug für den Ganzkörper
• Produktreferenz: AlphaTec® 4000 – Modell 122
• Gewebe-Serie: MICROCHEM™ Typ 4000
• Material: mehrschichtige, laminierte, nicht gewebte Barriere-Membran
• Nahttyp: verschweißte Nähte mit thermisch aufgebrachtem Nahtband
• Flächengewicht: 103 g/m²
• Farbe: grün
• Zahlreiche Größen verfügbar
• Verpackung: Einzelverpackung
• Maximale Lagerdauer: 5 Jahre
Normen:
Dieser wiederverwendbare Schutzanzug trägt die CE-Kennzeichnung. Sie bestätigt, dass es sich um eine PSA gemäß Verordnung (EU) 2016/425 handelt. Der Anzug ist der Kategorie III für tödliche Risiken zugeordnet. Er entspricht den folgenden Standards:
• EN ISO 13688:2013: Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
• EN 14605:2005 + A1:2009: Chemikalienschutzkleidung Typ 3-B und Typ 4-B
• EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010: Schutz gegen feste Partikel Typ 5-B
• EN 1073-2:2002: Schutz gegen radioaktive Partikel
• EN 14126:2003: Schutz gegen infektiöse Agenzien
• EN 1149-5:2018: Antistatische Eigenschaften
Konzipiert, um eine außergewöhnliche Barriere gegen ein breites Spektrum organischer und anorganischer Chemikalien sowie biologische Agenzien zu bieten.
Stärken
• Reduziertes Risiko einer chemischen Exposition dank der mehrschichtigen Barriere-Membrantechnologie und umfassender Permeationstests mit über 200 Chemikalien
• Minimierung potenzieller Eintrittsstellen durch doppelte Ärmel, ein doppeltes Reißverschlusssystem sowie verschweißte, mit Nahtband abgedeckte Nähte
• Erhöhter Tragekomfort bei längerer Nutzung durch gestrickte Innenbündchen und ein textilähnliches Innenmaterial
• Erleichtertes An- und Ausziehen sowie sicherer Sitz durch die zweiteilige, elastische Kapuze, eine angepasste Taille, elastische Bündchen an Handgelenken und Knöcheln sowie integrierte Füße mit Stiefelüberwürfen
• Minimierung potenzieller Eintrittsstellen durch doppelte Ärmel, ein doppeltes Reißverschlusssystem sowie verschweißte, mit Nahtband abgedeckte Nähte
• Erhöhter Tragekomfort bei längerer Nutzung durch gestrickte Innenbündchen und ein textilähnliches Innenmaterial
• Erleichtertes An- und Ausziehen sowie sicherer Sitz durch die zweiteilige, elastische Kapuze, eine angepasste Taille, elastische Bündchen an Handgelenken und Knöcheln sowie integrierte Füße mit Stiefelüberwürfen
Anwendungen
Der Schutzanzug Nr. 122 (AlphaTec® 4000) ist für kontaminierte Umgebungen und Einsätze mit festen oder flüssigen Chemikalien in einem breiten Spektrum industrieller und praktischer Anwendungen vorgesehen. Er wird für die Handhabung von Chemikalien, das Befüllen, Mischen und Verladen von Rohstoffen sowie für den Transfer fester und flüssiger Komponenten empfohlen. Darüber hinaus eignet er sich für Notfalleinsätze, einschließlich HAZMAT-Interventionen, sowie für Montage- und Demontagearbeiten an Anlagen, bei denen ein Kontakt mit gefährlichen Stoffen möglich ist. Zu den wichtigsten Einsatzbereichen zählen die chemische Industrie, die Life-Sciences-Branche, der Bergbau, Rettungs- und Feuerwehreinsätze, die Energiebranche, der Automotive-Aftermarket sowie der medizinische Rettungsdienst.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Größe | 8 |
| Hauptmaterial | textil |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage