2000-WH-TSPLUS-CVRL-HOOD-BOOTS-122.3XL Chemikalienschutz-Stiefel Neoprene AlphaTec

2000-WH TSPlus Cvrl Haubenstiefel 122

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:WH20T-00122-07
Rubix:3259771
Hersteller:WH20T-00122-07
EAN:5013756009680
2000-WH-TSPLUS-CVRL-HOOD-BOOTS-122.3XL Chemikalienschutz-Stiefel Neoprene AlphaTec

Technische Zusammenfassung

Farbeweiß
Größe7
Gute Sichtbarkeitnein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2000-WH-TSPLUS-CVRL-HOOD-BOOTS-122.3XL Chemikalienschutz-Stiefel Neoprene AlphaTec


DESIGN

MICROGARD® 2000 ist so konzipiert, dass Wasserdampf (Schweiß) aus dem Schutzanzug entweichen kann, hält jedoch der Sättigung mit flüssigen Chemikalien stand und filtert 100 % der Partikel bis zu einer Größe von 0,01 Mikron*.

Mit versiegelten und abgeklebten Nähten bietet MICROGARD® 2000 Ts PLUS eine außergewöhnliche Gesamtbarriere gegen gefährliche Flüssigkeitsspritzer und Feinstaub.

* KAKEN Partikeldurchdringungstest

VERSCHLOSSENE UND VERSCHLOSSENE NÄHTE

Interne Nähte, die überklebt sind, bieten erhöhte Festigkeit und eine wirksame Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel.

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Kapuze
- Gummizüge an Handgelenken, Taille und Knöcheln
- 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- Fingerschlaufen
- Kinnriemen
- Kinnriemen
- Kinnriemen
- Kinnriemen
- Kinnriemen
- Kinnriemenbr>- Kinnriemen
- Angesetzte Stiefel mit Knöchelbändern und rutschfesten Sohlen


FARBEN

Weiß

Größen

S-5XL
Versiegelte Nähte bieten zusätzlichen Schutz bei Anwendungen mit wenig gefährlichen Flüssigkeiten.

Stärken

  • Bewährte Schutzbarriere gegen niedrig konzentrierte flüssige Chemikalien, flüssige und partikelförmige biologische Gefahren
  • Komfortabler Tragekomfort durch feuchtigkeitsdampfdurchlässiges Gewebe ("atmungsaktiv"), um das Risiko von Hitzestress zu verringern
  • Optimierte Körperpassform, die den Tragekomfort und die Sicherheit verbessert
  • Antistatisch, getestet nach EN 1149-5
  • Ultra Low Linting, reduziert das Risiko der Verschmutzung in kritischen Bereichen
  • Silikonfrei, kritisch bei Spritzlackierungen
  • Tunnelförmige, elastische Kapuze, Hand- und Fußgelenke - minimiert das Risiko von Fusseln und Kreuzkontamination

Anwendungen

Produktinspektion|Laden und Transportieren|Glasfaser-/Harzanwendungen/Keramikfasern|Karosserielackierung einschließlich Oberflächeninspektion|Reinigung von Anlagen und Maschinen|Instandhaltung von Labormöbeln und -geräten

Technische Informationen


Attribute
Farbeweiß
Größe7
Gute Sichtbarkeitnein
Hauptmaterialpolyurethan
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
14,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,09 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe