4515OS 4515 Schutzanzug orange Typ 5 6 Gr. S
3M™ Schutzanzug 4515
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000089632
Rubix:1530883
Hersteller:7000089632
EAN:04046719400867

Dokumente
Produktdetails : 4515OS 4515 Schutzanzug orange Typ 5 6 Gr. S
Der 3M™ Schutzanzug 4515 ist aus besonders atmungsaktivem SMS-Material (50 g/m²) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern. Er ist CE-zertifiziert und schützt vor gesundheitsgefährdenden Stäuben Typ 5, Flüssigkeitsspritzern Typ 6 und radioaktiv kontaminierten Partikeln gemäß EN 1073-2. Eine wirtschaftliche Lösung, die in einer Vielzahl von Farben verfügbar ist, um die Identifizierung und Zonierung zu erleichtern.
Der 3M™ Schutzanzug 4515 ist aus besonders atmungsaktivem SMS-Material (50 g/m²) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern. Er ist CE-zertifiziert und schützt vor gesundheitsgefährdenden Stäuben Typ 5, Flüssigkeitsspritzern Typ 6 und radioaktiv kontaminierten Partikeln gemäß EN 1073-2. Eine wirtschaftliche Lösung, die in einer Vielzahl von Farben verfügbar ist, um die Identifizierung und Zonierung zu erleichtern.
Stärken
• Der Schutzanzug vom Typ 5/6 bietet einen kostengünstigen Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub wie Asbestfasern
• Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMS) gefertigt und führt Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
• Weiches und starkes (50 g/m²) SMS-Material für starke Beanspruchung
• Zweiteilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte, mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
• CE Kat III Typ 5/6 Schutz vor gesundheitsschädlichem Feinstaub und flüssigen Chemikalien (bedingt sprühdicht)
• EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln
Anwendungen
Empfohlene Anwendung: Asbestinspektion, Baustellenvorbereitung, Isolierung, - Nicht gesundheitsgefährdende Flüssigkeiten - Reinigung & Wartung - leichte Industriereinigungs-Arbeiten, Maschinenwartung
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 375x265x30 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 322,65 g |
| Farbe | orange |
| Größe | s |
| Gute Sichtbarkeit | nein |
| Hauptmaterial | vliesstoff |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Gender | herren |
| Werkstoff | sms |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage