Hammer Gedore 4 E-1000, Typ: Schlosserhammer | Länge: 360 mm | Gewicht: 1180 g
Hammer Gedore
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:4 E-1000
Rubix:1246405
Hersteller:8586920
EAN:4010883858694

Produktdetails : 4 E-1000 Schlosserhammer mit Eschenstiel, 1000 g
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Eschenstiel (No. E 4 E) DIN 5111
• Kopfgewicht 1000 g, • Stielbefestigung mit Ringkeil, • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, • Vorschriftsmäßiger Kantenbruch an Hammerbahn und Pinne, • Stiel aus bruchfestem Eschenholz, doppelt geschweift, DIN 5111
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1180 g |
|---|---|
| Typ | schlosserhammer |
| Länge | 360 mm |
| Gewicht | 1180 g |
| Form | quadrat |
| Zolltarifcode | 82052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen