2608587145 Diamanttrockenbohr-Set Robust Line Easy Dry Best
3tlg. Robust Line Diamanttrockenbohrer-Set Easy Dry Best for Ceramic
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608587145
Rubix:1607900

Produktdetails : 2608587145 Diamanttrockenbohr-Set Robust Line Easy Dry Best
Der Diamantbohrer Easy Dry macht Trockenbohren in Keramik einfach. Der integrierte Kühlmittelspeicher ermöglicht gleichmäßige Leistung und der robust und verschleißfest vakuumgelötete Diamantbesatz erleichtert die Arbeit. Auch ermöglicht die Arbeitstiefe von 33 mm das komfortable Bohren von Fliesen jeder Stärke. Dieses Produkt eignet sich für eine Vielzahl von Materialien – von weichen Wandfliesen bis zu harten Bodenfliesen und feinem Steingut. Es ist für alle Akkubohrschrauber geeignet und besitzt ein Spannfutter der Größe 13 mm. Bohren ohne Schlag Ein robustes und kompaktes Set in einer transparenten Aufbewahrungsbox, die sowohl guten Überblick als auch sichere Lagerung und Transport ermöglicht. Durchmesser mm: 6,0; 8,0; 10,0, Durchmesser Zoll: 15/64; 5/16; 25/64, Arbeitslänge mm: 33, Abmessung(en) Set, Länge mm: 156,5, Abmessung(en) Set, Breite mm: 69,5, Abmessung(en) Set, Höhe mm: 23, Abmessung(en) Set mm: 156,5 x 69,5 x 23
Diamanttrockenbohrer-Set Robust Line Easy Dry Best for Ceramic, 3-teilig, 6-10mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 215 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x75x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 215 g |
| Durchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 82075010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
430,05 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
511,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
