Referenzen
Bosch:2608594198
Rubix:2869930
EAN:3165140949675
Produktdetails : 2608594198 BOSCH 2608594198 LOCHSAEGE 19MM
Die BiM Progressor Lochsäge bietet eine 2-fach höhere Lebensdauer als ihr Vorgänger. Für eine bessere Haltbarkeit wurde sie mit Bosch Bi-Metall mit 8% Kobaltlegierung versehen. Darüber hinaus verfügt sie über eine verbesserte progressive Zahnleiste, die schnellere Schnitte ermöglicht. Diese Lochsäge für das Bohren von Löchern in Holz, Trockenbauwände, Kunststoffe, Metalle, Nichteisenmetalle und Edelstahl verwenden. Es ist für alle Akku- und Netzbohrschrauber geeignet.
Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 19 mm
Stärken
-Redesign mit Bi-Metall mit 8% Kobalt-Legierung für erhöhte Haltbarkeit
Verbesserte progressive Zahnleiste ermöglicht schnellere Schnitte
Für die Verwendung mit dem Bosch Power Change Plus schlüssellosen Aufnahmedorn: bietet Genauigkeit und Robustheit
Verbesserte progressive Zahnleiste ermöglicht schnellere Schnitte
Für die Verwendung mit dem Bosch Power Change Plus schlüssellosen Aufnahmedorn: bietet Genauigkeit und Robustheit
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 19 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen

