FM4-M Wiederverwendbare Vollmaske FF-602,medium
3M™ Wiederverwendbare Vollmaske der Serie FF-600
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:FM4M
Rubix:3480472
Hersteller:7100236941
EAN:4054596824621
Produktdetails : FM4-M Wiederverwendbare Vollmaske FF-602,medium
Verwenden Sie die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske FF-602 Medium als eine langlebige Maske, die als Gesichtsschutz eines Atemschutzgebläses oder einer Unterdruck-Einfachfiltermaske verwendet werden kann. Sie ist geeignet für die Gebläsesysteme 3M™ Versaflo™ TR-600E, 3M™ Versaflo™ TR-800E oder 3M™ PF-602E+ und PF-602E-ASB sowie die 3M™ Partikel-, Gas-, Dampf- und Kombinations-Filter der DT-Filter-Serie.
Die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske FF-602 Medium ist angenehm zu tragen, leicht zu bedienen und mit einer geschützten Sprechmembran als Kommunikationshilfe ausgestattet.
Das Polycarbonat-Visier ist mit einer kratzfesten Beschichtung ausgestattet und hilft, Augen- und Gesicht beim Tragen zu schützen. Dank einer matten TPE-Innenmaske werden Reflexionen auf der Innenseite des Visiers verhindert.
CE-zertifiziert nach EN 12942 Klasse TM3 und EN 136 Klasse 2.
Die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske FF-602 Medium ist angenehm zu tragen, leicht zu bedienen und mit einer geschützten Sprechmembran als Kommunikationshilfe ausgestattet.
Das Polycarbonat-Visier ist mit einer kratzfesten Beschichtung ausgestattet und hilft, Augen- und Gesicht beim Tragen zu schützen. Dank einer matten TPE-Innenmaske werden Reflexionen auf der Innenseite des Visiers verhindert.
CE-zertifiziert nach EN 12942 Klasse TM3 und EN 136 Klasse 2.
Die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske FF-602 Medium ist unsere Vollmaske in Größe Medium und wurde entwickelt, um einen langlebigen und komfortablen Schutz gegen zahlreiche Schadstoffe in der Luft zu bieten. Sie wird mit zugelassenen 3M Gebläseatemschutz-Systemen oder als Unterdruck-Atemschutzgerät mit den 3M™ Filtern der DT-Serie zum Schutz vor zahlreichen Gefahren am Arbeitsplatz eingesetzt.
Stärken
Kann als Gesichtsschutz eines Atemschutzgebläses oder einer Unterdruck-Einfachfiltermaske verwendet werden;Großes Sichtfeld;Sprechmembran für verbesserte Kommunikation;Visier aus Polycarbonat zum Schutz von Augen und Gesicht
Technische Informationen
Attribute
| Größe | m |
|---|---|
| Hauptmaterial | silikon |
| Typ | vollgesichtsmaske |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.336,88 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
1.590,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
