5313715 Dichtband auf Butylkaut. Schwarz, 7mm x 15m x 2mm
3M™ Scotch-Weld™ Dichtband auf Butylkautschukbasis 5313
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000079794
Rubix:3479726
Hersteller:7000079794

Technische Zusammenfassung
| Breite | 15 mm |
|---|---|
| Länge | 15 m |
| Werkstoff | synthetischer kautschuk (klebstoff) |
Dokumente
Produktdetails : 5313715 Dichtband auf Butylkaut. Schwarz, 7mm x 15m x 2mm
Der Scotch-Weld™ 5313 Dichtstoff ist ein vorgeformtes Produkt auf Basis von synthetischem Elastomer, das zur Abdichtung und Verklebung von Oberflächen bestimmt ist. Ihre dauerhaft selbstklebende Konsistenz ermöglicht es ihr, ihre Eigenschaften auch nach längerer Alterung zu bewahren.
Eigenschaften:
Diese vorgeformte Dichtmasse in Rollenform weist eine hohe Klebkraft auf, die eine sofortige Fixierung auf dem Untergrund ohne mechanische Befestigung gewährleistet, auch senkrecht und in spitzen Winkeln. Ihre weiche Konsistenz erleichtert das Falten und die manuelle Anwendung zur Abdichtung und zum Verschließen von Verbindungsstellen.
Selbstklebend und sofort nach dem Auftragen einsatzbereit, erfordert sie keine Polymerisation und behält ihre Eigenschaften auch nach längerer Alterung. Bei starker Zugbelastung erfolgt der Bruch in der Kohäsion der Dichtmasse und nicht durch Adhäsionsverlust auf dem Untergrund, was auf eine höhere Klebkraft als die innere Festigkeit des Materials hinweist.
Das Produkt ist in Form von vorgeschnittenen Profilen in mehreren Breiten, Längen und Dicken erhältlich.
Spezifikationen:
• Farbe: Schwarz
• Basis: synthetisches Elastomer (Synthesekautschuk)
• Konsistenz: vorgeformtes Kautschukband
• Feststoffgehalt: ca. 99 %
• Dichte: ca. 1,3
• Anfängliche Shore-A-Härte: 5
• Anwendungstemperatur: -30 °C bis 80 °C
• Einsatztemperatur: -30 °C bis 100 °C
• Flexibilität bei niedrigen Temperaturen: bei -29 °C nicht brüchig
• Abreißfestigkeit Glas/Glas (mit Primer 5836): 50 kPa nach 24 h bei 22 °C
• Empfohlene Lagerbedingungen: zwischen 15 °C und 30 °C
• Lagerstabilität: 12 Monate ohne Leistungsverlust, vor Staub und Feuchtigkeit geschützt
• Mehrere Breiten erhältlich: von 4 mm bis 50 mm
• Mehrere Längen erhältlich
• Dicke: 1 mm oder 2 mm
Eigenschaften:
Diese vorgeformte Dichtmasse in Rollenform weist eine hohe Klebkraft auf, die eine sofortige Fixierung auf dem Untergrund ohne mechanische Befestigung gewährleistet, auch senkrecht und in spitzen Winkeln. Ihre weiche Konsistenz erleichtert das Falten und die manuelle Anwendung zur Abdichtung und zum Verschließen von Verbindungsstellen.
Selbstklebend und sofort nach dem Auftragen einsatzbereit, erfordert sie keine Polymerisation und behält ihre Eigenschaften auch nach längerer Alterung. Bei starker Zugbelastung erfolgt der Bruch in der Kohäsion der Dichtmasse und nicht durch Adhäsionsverlust auf dem Untergrund, was auf eine höhere Klebkraft als die innere Festigkeit des Materials hinweist.
Das Produkt ist in Form von vorgeschnittenen Profilen in mehreren Breiten, Längen und Dicken erhältlich.
Spezifikationen:
• Farbe: Schwarz
• Basis: synthetisches Elastomer (Synthesekautschuk)
• Konsistenz: vorgeformtes Kautschukband
• Feststoffgehalt: ca. 99 %
• Dichte: ca. 1,3
• Anfängliche Shore-A-Härte: 5
• Anwendungstemperatur: -30 °C bis 80 °C
• Einsatztemperatur: -30 °C bis 100 °C
• Flexibilität bei niedrigen Temperaturen: bei -29 °C nicht brüchig
• Abreißfestigkeit Glas/Glas (mit Primer 5836): 50 kPa nach 24 h bei 22 °C
• Empfohlene Lagerbedingungen: zwischen 15 °C und 30 °C
• Lagerstabilität: 12 Monate ohne Leistungsverlust, vor Staub und Feuchtigkeit geschützt
• Mehrere Breiten erhältlich: von 4 mm bis 50 mm
• Mehrere Längen erhältlich
• Dicke: 1 mm oder 2 mm
Stärken
• Sofortige Fixierung: reduziert Haltevorgänge während der Anbringung, auch in vertikaler Position
• Stabilität über die Zeit: behält ihre Eigenschaften nach Alterung, was Nachbesserungen der Abdichtung reduziert
• Zugfestigkeit: der Bruch in der Kohäsion statt in der Adhäsion erhält die Haltbarkeit der Fuge unter Belastung
• Breites Maßangebot: mehrere Breiten und Dicken decken unterschiedliche Abdichtungsanforderungen ab
• Klimatoleranz: der Anwendungs- und Einsatztemperaturbereich deckt verschiedene Außenumgebungen ab
• Stabilität über die Zeit: behält ihre Eigenschaften nach Alterung, was Nachbesserungen der Abdichtung reduziert
• Zugfestigkeit: der Bruch in der Kohäsion statt in der Adhäsion erhält die Haltbarkeit der Fuge unter Belastung
• Breites Maßangebot: mehrere Breiten und Dicken decken unterschiedliche Abdichtungsanforderungen ab
• Klimatoleranz: der Anwendungs- und Einsatztemperaturbereich deckt verschiedene Außenumgebungen ab
Anwendungen
Die vorgeformte Dichtmasse 3M™ Scotch-Weld™ 5313 wird zur Abdichtung und zum Verschließen von Verbindungsstellen auf verschiedenen Untergründen verwendet, insbesondere im Bereich Karosserie und Fahrzeugverglasung, wo sie historisch für die Befestigung von Windschutzscheiben entwickelt wurde. Ihr Einsatz erstreckt sich auf Montagevorgänge, die eine sofortige Haltbarkeit ohne längere mechanische Befestigung erfordern, beispielsweise bei Paneelen oder Profilen in der Werkstatt.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 310x293x293 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 5275 g |
| Breite | 15 mm |
| Länge | 15 m |
| Werkstoff | synthetischer kautschuk (klebstoff) |
| Stärke | 2 mm |
| Farbe | schwarz |
| Typ des Bandes | dichtungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
621,75 € exkl. MwSt.
/ 15 Rollen
739,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage