4910F19 Klebeband 4910F, Transparent, 19mm x 33m, 1.0mm
3M™ VHB™ Klebeband 4910
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000033117
Rubix:3479293
Hersteller:7000033117
EAN:4001895594113
Technische Zusammenfassung
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | acryl (klebstoff), polyethylenfolie (trägerfolie) |
Dokumente
Produktdetails : 4910F19 Klebeband 4910F, Transparent, 19mm x 33m, 1.0mm
Das 3M™ VHB™ Klebeband 4910 ist ein transparentes, doppelseitiges Klebeband mit einem universell einsetzbaren Acrylat-Klebstoff, das nach dem Aufbringen eine Gesamtdicke von 40 mil (1,0 mm) aufweist und keine Aushärtung benötigt. Dieses benutzerfreundliche Verfahren wurde für die Verklebung verschiedener Substrate mit hoher Oberflächenenergie (HSE) wie Aluminium, Edelstahl und Glas entwickelt und kann zur Steigerung der Produktivität beitragen, indem es Arbeitsschritte wie Bohren, Schweißen und andere Nachbearbeitungen überflüssig macht. Dank seiner hohen Festigkeit verbindet das Klebeband dünne, unterschiedliche und leichte Materialien und bietet dabei eine glatte und nahtlose Alternative zu Nieten, Schweißnähten, Befestigungselementen und Schrauben. Die fortschrittliche geschlossenzellige Acryltechnologie sorgt für eine sichere Verbindung, die vor Wasser schützt und abdichtet. Es eignet sich für Anwendungen für den kurzfristigen Einsatz bei Temperaturen bis zu 149 °C sowie für den langfristigen Einsatz bis zu 93 °C. Dieses Klebeband zeichnet sich durch ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Festigkeit, Viskoelastizität und Haftkraft aus und ist damit eine leistungsstarke Klebelösung für zahlreiche Branchen, darunter Fenster- und Türmontage, Beschilderung, Elektronik, Bauwesen und allgemeine Industrie. Entdecken Sie die Vielseitigkeit und Haltbarkeit des 3M™ VHB™ Klebebands 4910 für Ihren nächsten Einsatz.
Sie können sich auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse hinter dem 3M™ VHB™ Klebeband 4910 und den anderen Produkten in der 3M™ VHB™ Klebeband 4910-Produktfamilie verlassen. Diese wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen hohe Festigkeit, lange Lebensdauer und viskoelastische Eigenschaften gefragt sind. Die 1980 von 3M entwickelte Technologie dieser Produktfamilie wurde speziell darauf ausgelegt, Produktivität, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit zu fördern, was sie zu einem der leistungsstärksten 3M™ VHB™ Klebebänder macht. Die einzigartige Acrylatchemie sorgt für UV- und chemische Beständigkeit und gewährleistet eine stabile und zuverlässige Leistung. Dank verschiedener Klebebandstärken für unterschiedliche industrielle Anforderungen finden Sie die richtige Lösung, die in vielen Branchen eine starke Klebekraft bietet. Ganz gleich, ob das Produkt zur Befestigung von Versteifungen an Platten, für Beschilderungszwecke oder für zahlreiche andere Anwendungen eingesetzt wird – ein 3M Experte hilft Ihnen gerne dabei, das für Sie am besten geeignete Klebeband zu finden.
Stärken
• LANGE HALTBARKEIT: Bietet eine schnelle und benutzerfreundliche Klebeverbindung aus reinem Acryl, die sofortige Handhabungsfestigkeit gewährleistet – kein Warten auf die Aushärtung erforderlich
• GLATT UND NAHTLOS: Mit einer Dicke von 1.0 mm ist dieses Klebeband als Alternative zu mechanischen Fügemethoden wie Nieten, Schweißnähten und Schrauben oder Flüssigklebstoffen konzipiert.
• WISSENSCHAFTLICH FUNDERT: Bietet hohe Scherfestigkeit, Wärmefestigkeit und starke Oberflächenhaftung dank eines universellen Acrylklebstoffs
• VIELSEITIG EINSETZBAR: Haftet auf einer Vielzahl von Substraten mit hoher Oberflächenenergie (HSE) bei minimaler Oberflächenvorbereitung
• WENIGER SCHRITTE: Kann dazu beitragen, die betriebliche Effizienz zu steigern, indem Arbeitsschritte wie Bohren, Schweißen, Schleifen und Nacharbeiten entfallen
• EINE IDEALE LÖSUNG: Zeigt seine Stärken in einer Vielzahl von Märkten, darunter Fenster- und Türmontage, Elektronik, Beschilderung, Bauwesen, allgemeine Industrie und vieles mehr
• HOHE TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT: Bietet hervorragende Leistung im Innen- und Außenbereich und hält einem langfristigen Einsatz bei Temperaturen von bis zu 93 °C sowie kurzfristigen Einsätzen bei 149 °C stand
• HERVORRAGENDE VERKLEBUNG UND ABDICHTUNG: Mit geschlossenzelliger Acrylatchemie, die eine dichte Barriere gegen Wasser und Feuchtigkeit bildet
• MEHR ERREICHEN: Ermöglicht im Vergleich zu Nieten und Schweißnähten die Verwendung dünnerer, leichterer und verschiedenartiger Materialien
Anwendungen
Verklebung von Fenstersprossen auf Glas - Verklebung von Metall
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 84x268x282 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 3072 g |
| Breite | 19 mm |
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | acryl (klebstoff), polyethylenfolie (trägerfolie) |
| Stärke | 1 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | schaumstoff-klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
412,72 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
491,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage