04943-00007-04 Tesafix Vliesträger - 38mm x 50m - weiß
tesa® 4943
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tesa:4943 50M 38MM TRANSLUCENT
Rubix:1174937
Hersteller:04943-00007-04
EAN:4042448184146


Technische Zusammenfassung
| Breite | 38 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | vlies (trägermaterial), acryl (klebstoff), pe-beschichtetes papier (trennfolie) |
Dokumente
Produktdetails : 04943-00007-04 Tesafix Vliesträger - 38mm x 50m - weiß
Hochleistungs-Doppelseitiges Klebeband aus Vliesstoff – das tesa® 4943 bietet dank seiner modifizierten, hochhaftenden Acrylatmasse eine sofortige und langanhaltende Haftung. Dieses vielseitige Produkt kombiniert hohe Scherfestigkeit mit einfacher Verarbeitung und ermöglicht dadurch zuverlässige Befestigungen in verschiedensten industriellen Anwendungsbereichen.
Eigenschaften:
Das tesa® 4943 Doppelseitige Klebeband zeichnet sich durch seine vliesbasierte Konstruktion aus, die eine exzellente Anpassungsfähigkeit an unebene Oberflächen gewährleistet und gleichzeitig eine optimale Haftung sicherstellt. Die modifizierte Acrylatklebermasse mit starkem Tack sorgt für eine schnelle Anfangshaftung, die sich im Laufe der Zeit verstärkt und so dauerhafte Verbindungen ermöglicht. Durch die transluzente Optik bleibt die Verklebung dezent, während die Gesamtdicke von 100 μm präzise Verbindungen ohne übermäßigen Materialaufbau erlaubt. Der PE-beschichtete Papierschutzliner erleichtert das Handling und ermöglicht eine einfache Verarbeitung, auch bei komplexen Stanzformen. Dank der ausgezeichneten mechanischen Belastbarkeit bleibt die Verbindung selbst unter anspruchsvollen Bedingungen stabil.
Spezifikationen:
• Gesamtdicke: 100 μm
• Trägermaterial: Vliesstoff
• Klebstofftyp: Modifiziertes Acrylat mit hohem Tack
• Farbe: Transluzent
• Schutzabdeckung: Weißes, PE-beschichtetes Papier
• Reißfestigkeit: 9 N/cm
• Dehnung bei Bruch: 2 %
• Temperaturbeständigkeit kurzzeitig: bis zu 100 °C
• Temperaturbeständigkeit dauerhaft: bis zu 70 °C
• Sofortige Klebkraft auf Stahl: 5,5 N/cm; nach 14 Tagen: 8,1 N/cm
• Sofortige Klebkraft auf ABS: 6,6 N/cm; nach 14 Tagen: 7,1 N/cm
Markeninformationen:
tesa® gehört weltweit zu den führenden Herstellern technischer Klebelösungen und blickt auf über 125 Jahre Erfahrung zurück. Seit der Gründung im Jahr 1890 hat sich tesa® zu einem globalen Marktführer mit einem Portfolio von zahlreichen Produkten entwickelt. Mit einer Präsenz in mehr als 100 Ländern investiert tesa® kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative Lösungen für die modernen Anforderungen der Industrie bereitzustellen.
Eigenschaften:
Das tesa® 4943 Doppelseitige Klebeband zeichnet sich durch seine vliesbasierte Konstruktion aus, die eine exzellente Anpassungsfähigkeit an unebene Oberflächen gewährleistet und gleichzeitig eine optimale Haftung sicherstellt. Die modifizierte Acrylatklebermasse mit starkem Tack sorgt für eine schnelle Anfangshaftung, die sich im Laufe der Zeit verstärkt und so dauerhafte Verbindungen ermöglicht. Durch die transluzente Optik bleibt die Verklebung dezent, während die Gesamtdicke von 100 μm präzise Verbindungen ohne übermäßigen Materialaufbau erlaubt. Der PE-beschichtete Papierschutzliner erleichtert das Handling und ermöglicht eine einfache Verarbeitung, auch bei komplexen Stanzformen. Dank der ausgezeichneten mechanischen Belastbarkeit bleibt die Verbindung selbst unter anspruchsvollen Bedingungen stabil.
Spezifikationen:
• Gesamtdicke: 100 μm
• Trägermaterial: Vliesstoff
• Klebstofftyp: Modifiziertes Acrylat mit hohem Tack
• Farbe: Transluzent
• Schutzabdeckung: Weißes, PE-beschichtetes Papier
• Reißfestigkeit: 9 N/cm
• Dehnung bei Bruch: 2 %
• Temperaturbeständigkeit kurzzeitig: bis zu 100 °C
• Temperaturbeständigkeit dauerhaft: bis zu 70 °C
• Sofortige Klebkraft auf Stahl: 5,5 N/cm; nach 14 Tagen: 8,1 N/cm
• Sofortige Klebkraft auf ABS: 6,6 N/cm; nach 14 Tagen: 7,1 N/cm
Markeninformationen:
tesa® gehört weltweit zu den führenden Herstellern technischer Klebelösungen und blickt auf über 125 Jahre Erfahrung zurück. Seit der Gründung im Jahr 1890 hat sich tesa® zu einem globalen Marktführer mit einem Portfolio von zahlreichen Produkten entwickelt. Mit einer Präsenz in mehr als 100 Ländern investiert tesa® kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative Lösungen für die modernen Anforderungen der Industrie bereitzustellen.
Stärken
• Langzeitstabilität mit zunehmender Haftkraft nach der Applikation
• Hervorragende Haftung auf verschiedenen Materialien wie Stahl, Aluminium, ABS, PC und PVC
• Vliesstruktur für optimale Anpassung an unregelmäßige Oberflächen
• Transluzente Ausführung für dezente, ästhetische Verbindungen
• Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit für Anwendungen im Außenbereich
• Optimierte Dicke (100 μm) für filigrane und präzise Verklebungen
• Hervorragende Haftung auf verschiedenen Materialien wie Stahl, Aluminium, ABS, PC und PVC
• Vliesstruktur für optimale Anpassung an unregelmäßige Oberflächen
• Transluzente Ausführung für dezente, ästhetische Verbindungen
• Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit für Anwendungen im Außenbereich
• Optimierte Dicke (100 μm) für filigrane und präzise Verklebungen
Anwendungen
• Visuelle Kommunikation: Unauffällige und dauerhafte Montage von leichten Objekten wie Werbeschildern, Postern und Namensschildern
• Textil- und Möbelindustrie: Laminierung von Leder, Textilien und Schaumstoffen
• Verpackungsindustrie: Sichere und optisch ansprechende Verschlüsse von Beuteln und Umschlägen
• Papier- und Druckindustrie: Präzise und belastbare Rollenverbindungen zur Produktionsoptimierung
• Elektronik- und Automobilindustrie: Befestigung von leichten Bauteilen und Laminierung technischer Materialien mit einem dünnen, leistungsstarken Klebstoff
• Textil- und Möbelindustrie: Laminierung von Leder, Textilien und Schaumstoffen
• Verpackungsindustrie: Sichere und optisch ansprechende Verschlüsse von Beuteln und Umschlägen
• Papier- und Druckindustrie: Präzise und belastbare Rollenverbindungen zur Produktionsoptimierung
• Elektronik- und Automobilindustrie: Befestigung von leichten Bauteilen und Laminierung technischer Materialien mit einem dünnen, leistungsstarken Klebstoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20146,56 g |
|---|---|
| Breite | 38 mm |
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | vlies (trägermaterial), acryl (klebstoff), pe-beschichtetes papier (trennfolie) |
| Stärke | 0,1 mm |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
338,40 € exkl. MwSt.
/ 48 Stück
402,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage