5962F/IPS Klebeband 5962F, Schw., 19mm x 8m, 1.6mm, Einzeln verpackt

3M™ VHB™ Klebeband 5962F

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:5962F191
Rubix:3479379
Hersteller:7100223836
EAN:04054596796300
brand logo
video-play-icon.png

Technische Zusammenfassung

Breite19 mm
Länge8 m
Werkstoffacrylschaum
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 5962F/IPS Klebeband 5962F, Schw., 19mm x 8m, 1.6mm, Einzeln verpackt


Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 5962, schwarz, ist ein 1,6 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Nieten, Schweißnähte und Schrauben lassen sich dadurch ersetzen. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein.
Das 3M™ Selbstklebende Gewebe zum Schutz vor Flüssigkeiten erweitert die Möglichkeiten unserer bekannten 3M™ Dirt Trap Produkte. Es wurde speziell für den temporären Oberflächenschutz vor Flüssigkeiten, Schmutz und vielen anderen Verunreinigungen in industriellen Anwendungen entwickelt. Dieses dünne, leichte Material mit selbstklebender Rückseite zum Schutz von Oberflächen zeichnet sich durch eine robuste Polymerschicht aus. Diese verhindert, dass Fett, Schmutz, Lösungsmittel und andere Flüssigkeiten hindurchsickern und die darunterliegenden Oberflächen schädigen. Die Vliesoberfläche des Materials wurde von 3M speziell entwickelt, um Schmutz, Staub, Partikel und Lacknebel abzufangen. Anders als Papier oder Kunststofffolie verhindert sie, dass sich kleine Partikel in der Einrichtung verteilen, wo sie sich auf Oberflächen absetzen und zu Schäden und Nachbearbeitungen führen können. Dieses Material hält auch leichten Stößen und Abrieb stand und ist daher für Bereiche geeignet, in denen es üblich ist, dass Metallspäne, Muttern, Nieten, Kleineisen und andere Partikel herunterfallen. Das Gewebe schützt flache Oberflächen, auf denen Arbeiter vorübergehend Objekte wie Handwerkzeuge platzieren. Das 3M™ Selbstklebende Gewebe zum Schutz vor Flüssigkeiten ist mit einer selbstklebenden Rückseite ausgestattet, die das Anbringen in einem einzigen Arbeitsgang auf Oberflächen wie Böden, Matten, Tischplatten, Teppichen, Farbwaagen, Teileständern, Schläuchen, Maschinenwalzen etc. erleichtert. Der schwach haftende Klebstoff hält das Material sicher, glatt und faltenfrei auf einer Vielzahl von Werkstoffen in Position. Das Material ist repositionierbar. Wenn Sie also nach dem Anbringen noch einmal an einen Bereich dahinter gelangen müssen, können Sie es einfach ablösen und danach wieder festkleben. Nach der Verwendung und bei einer typischen Anwendungs-/Nutzungsdauer von 1 bis 4 Wochen lässt sich das Material sauber und ohne Rückstände entfernen – einfach ablösen und bei Bedarf ersetzen. Damit ist der Einsatz von 3M™ Selbstklebendem Gewebe zum Schutz vor Flüssigkeiten eine hervorragende Alternative zum herkömmlichen zeitraubenden Abdecken mit Papier oder Kunststoff und Klebeband. Da das Material sicher fixiert werden kann, schützt es Oberflächen vor Mikrokratzern, die auftreten können, wenn sich das Abdeckmaterial mit der Zeit bewegt. Die Vliesoberfläche des Gewebes verbessert erwiesenermaßen die Haftung, wenn es auf glatten Oberflächen angebracht wird. Außerdem ist das Material UV-beständig, sodass Sie es auch bis zu zwei Wochen lang zum Schutz von Oberflächen im Außenbereich einsetzen können. Das 3M™ Selbstklebende Gewebe zum Schutz vor Flüssigkeiten ist in verschiedenen Breiten erhältlich, sodass Sie die Größe entsprechend Ihren Oberflächenschutzanforderungen auswählen können. Lackierer können das Gewebe von Hand anbringen oder für breitere Rollen einen unserer Applikatoren verwenden. Das Material lässt sich dank der an den Applikatoren angebrachten Schaumstoffrollen glatt anbringen. Wenn das Gewebe ausgetauscht werden muss, lässt es sich einfach ablösen und durch eine neue Schicht ersetzen.

Stärken


• Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
• Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
• Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
• 1,6 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Schwarz aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff haftet auf verschiedenste Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und rauen oder unebene Oberflächen
• Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
• Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
• Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
• Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien

Anwendungen

Verklebung von Metall

Technische Informationen


Attribute
Breite19 mm
Länge8 m
Werkstoffacrylschaum
Stärke1,6 mm
Farbeschwarz
Typ des Bandesdoppelseitiges klebeband
144,80 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
172,31 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite

Länge

Werkstoff