115363 Filmscheibe Rolle 468LA, 34.9mm, A5
3M™ Trizact™ Finesse-it™ Filmscheibe Rolle 468LA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:AB00980N
Rubix:3481765
Hersteller:7100115363
EAN:00051125872980
Dokumente
Produktdetails : 115363 Filmscheibe Rolle 468LA, 34.9mm, A5
In den drei bekannten Körnungen A3, A5 und A7 ist diese Filmscheibe für unzählige Anwendungen genau die richtige Wahl oder genau das richtige Produkt. Bei voller Kontrolle schleifen Sie dank der Towerstruktur schneller und ökonomischer als je zuvor. Und das Ergebnis ist eine gleichmäßige Rauhigkeit, die spielend leicht und in deutlich kürzerer Zeit zu einem strahlenden Finish zu polieren ist.
Die 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Filmscheibe 468LA ermöglicht dank der patentierten 3M Mikroreplikationstechnologie eine höhere Standzeit als vergleichbare Schleifprodukte. Die Towerstruktur garantiert gleichbleibende Schleifergebnisse über die gesamte Standzeit.
Stärken
Höhere Standzeit und kraftvolle Leistung dank 3M Mikroreplikationstechnologie;Towerstruktur für gleichbleibende Schleifergebnisse;Schnell und wirtschaftlich für professionelle Oberflächenergebnisse;Gleichmäßige Rauhigkeit;Entwickelt für schnelles Anbringen auf Exzenterschleifern
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 34,925 mm |
|---|---|
| Körnung | fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
946,44 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
1.126,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
