64857 Hochleistungsstützteller flach, rot, 115 mm, M14, flexibel
3M™ Stützteller für Fiberscheiben flach
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000061711
Rubix:2848561
Hersteller:7000061711




Produktdetails : 64857 Hochleistungsstützteller flach, rot, 115 mm, M14, flexibel
Der 3M™ Hochleistungs-Stützteller ist speziell für 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben für eine optimale Kraftübertragung und Erhöhung der Schleifleistung entwickelt worden. Die flache Version zeichnet sich durch ihre erhöhte Flexibilität aus und eignet sich hervorragend für den Edelstahlschliff, z. B. Freiformteile und zylindrische Oberflächen. Fiberscheiben in den Körnungen 60+, 80+ und 120+ passen ideal zum flexiblen Stützteller, wenn mehr Anpassungsfähigkeit benötigt wird und das Oberflächenfinish im Vordergrund steht.
Vielseitig, ergonomisch, und einfach zu installieren: Die 3M™ Filter für Gase und Dämpfe sind für ein optimales Sichtfeld und einen hohen Arbeitskomfort konzipiert und zeichnen sich durch ein flaches, nach hinten gebogenes Design und eine einfache Anbringung aus. Wählen Sie einfach den für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen geeigneten Filtertyp aus, richten Sie den Anschluss aus und rasten Sie ihn mit einer Vierteldrehung ein. Diese Filter sind mit bestimmten 3M™ Wiederverwendbaren Halbmasken der Serie 6000, der Serie 6500QL, der Serie 7500 und den 3M™ Wiederverwendbaren Vollmasken der Serie 6000 kompatibel und reduzieren so den Bestandsbedarf.* Leichtes Atmen: 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind auf Atmungsaktivität und Langlebigkeit ausgelegt. Gase-/Dämpfefilter verwenden Kohlenstoffpartikel, um Schadstoffe zu absorbieren und die Atemluft zu filtern. 3M hat die Filter so entwickelt, dass das Atmen leicht fällt und die Filter eine lange Lebensdauer aufweisen. Dazu wurden die Schichten und die Tiefe des Kohlenstoffbettes, die Geometrie des Filterkörpers und die Größe der Kohlenstoffpartikel optimiert. 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe bieten Schutz vor einer Vielzahl von Gasen und Dämpfen. Entwickelt für den Einsatz in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind CE-geprüft und schützen je nach Modell vor vielen Arten von Gasen und Dämpfen. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe sind nicht für den Einsatz in Umgebungen geeignet, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährlich sind (IDLH) oder gefährliche Mengen an luftgetragenen Partikeln enthalten, es sei denn, es werden auch ein 3M™ Partikelfilter der Serie 5000 und eine 3M™ Filterhalterung 501 verwendet. Wechseln Sie die 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe gemäß Ihrem dokumentierten Wechselplan oder früher, wenn Sie Geruch, Geschmack oder Reizungen durch Schadstoffe feststellen.*Die Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Atemschutzmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.
Stärken
• Einsatz in Kombination mit 3M™ Fiberscheiben als wichtige Systemkomponente auf Winkelschleifern
• Version "flach/flexibel" erlaubt hohe Anpassungsfähigkeit an Freiformteilen, Zylindern und Schleifen von Übergängen
• Zur Verstärkung der Extremschärfe von 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben
• Signifikant höher temperaturbeständig und formstabiler als konventionelle Stützteller
Anwendungen
Finishen - Oberflächenvorbereitung - Schleifen - Schleifen - Schweißnahtreinigung
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Typ | stuetzteller |
| Aufnahmetyp | gewinde m14 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
239,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std