Produktdetails : 267452 Handdosierpistole f. 50 ml-Doppelkart. f. Loc HY 4080/4090
Diese Loctite 50 ml Doppelkartuschenpistole ist ein von Hand gehaltenes, manuell betriebenes Misch-Dosiergerät. Es bietet ein bequemes und kostengünstiges Verfahren für den Produktauftrag. Diese Dosierpistole wird mit Produkten eingesetzt, die im Verhältnis 1:1, 2:1 gemischt werden. Typische Produkte: Loctite Zweikomponenten-Epoxide und Acrylate, die in 50 ml Doppelkartuschen/-spritzen abgepackt sind, sowie speziell für Loctite 3030 in 37 ml Doppelkartuschen.