420W.50 2K-Konstruktionskleb. auf Epoxidharzbasis Off-white
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP420
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:SE736
Rubix:3479837
Hersteller:7100148736
EAN:00638060089781

Dokumente
Produktdetails : 420W.50 2K-Konstruktionskleb. auf Epoxidharzbasis Off-white
Dosieren – Mischen – Auftragen in nur einem Arbeitsgang – für konstante und definierte Qualität.
Hohe Scherfestigkeit – Gute Schälfestigkeit – Gute Schlagfestigkeit
Handfestigkeit nach 30 Minuten Kleben von Metallen, Kunststoffen wie ABS, PA, PC, Hart-PVC etc. sowie von Faserverbundwerkstoffen, Keramik, Holz und Glas 3M™ Scotch-Weld™ DP 420 erfüllt die Anforderungen der UL 94 HB.
Mögliche Anwendungen
Gelenkmontage
Verbinden schwerer Lasten
Metallbe- und -verarbeitung
Kleben von Faserverbundwerkstoffen wie CFK, GFK etc.
Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 20 Minuten mit ausreichender Zeit für exakte Positionierung der Fügeteile
Handfestigkeit nach 2 Stunden – Aushärtung bei Raumtemperatur nach 24 Stunden Kurze Verarbeitungszeit erlaubt Belastung der gefügten Teile nach kurzer Zeit. in Kartuschen und als Fassware erhältlich
Gute Schlagfestigkeit
Gute Witterungsbeständigkeit Maximale Festigkeit unter herausfordernden Bedingungen
Informationen über Epoxidharz-Klebstoffe
Konstruktionsklebstoffe auf Epoxidharzbasis erzielen hohe Zugscherfestigkeiten von mindestens 10 MPa – auch unter schwierigen Bedingungen. Epoxidharz-Klebstoffe sind flüssige reaktive Polymere, die durch Mischung chemisch reagieren und zu festen Kunststoffen aushärten. Im Statik-Mischer findet die chemische Reaktion statt – beide Komponenten werden optimal gemischt. Ab jetzt läuft die Verarbeitungszeit und der Aushärteprozess beginnt.
3M™ Scotch-Weld™ DP 420 ist ein schlagfester 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidbasis. Das Produkt zeichnet sich durch gute Ermüdungsbeständigkeit aus. Einsatz von DP 420 ersetzt mechanische Verbindungen wie Schrauben, Nieten, Punktschweißungen etc.
Stärken
Hohe Scher- und Schälfestigkeit
Gute Alterungseigenschaften
Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 20 Minuten mit ausreichender Zeit für exakte Positionierung der Fügeteile
Aushärtung bei Raumtemperatur
Gute Alterungseigenschaften
Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 20 Minuten mit ausreichender Zeit für exakte Positionierung der Fügeteile
Aushärtung bei Raumtemperatur
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | beige |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Min. Temperatur | 16 °C |
| Trocknungszeit | 20 min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
413,52 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
492,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage