LOCTITE 6300 50ML FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff hochfest Farbe: Grün
Fügeverbindungen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:6300
Rubix:1122854
Hersteller:1949014
EAN:5010266009988

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 6300 50ML FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff hochfest Farbe: Grün
LOCTITE® 6300 ist ein hochfester Fügeklebstoff für zylindrische Verbindungen und speziell für das Sichern von Passungen entwickelt. Die kennzeichnungsfreie Formulierung ohne Gefahrenpiktogramm härtet anaerob aus.
Eigenschaften:
LOCTITE® 6300 ist ein einkomponentiger Befestigungsklebstoff auf Dimethacrylatester-Basis mit anaerob härtender Acrylat-Technologie. Das grüne, unter UV-Licht fluoreszierende Flüssigprodukt polymerisiert unter Luftabschluss zwischen metallischen Oberflächen mit geringem Spaltmaß. Die niedrige Viskosität ermöglicht eine einfache Applikation bei zylindrischen Pressverbindungen. Bei Bedarf kann die Aushärtung durch den Einsatz eines Aktivators beschleunigt werden. Die Formulierung verhindert zuverlässig Losdrehen und Leckagen infolge von Stößen und Vibrationen, insbesondere bei Zahnrädern, Ritzeln, Rotoren und Lagern. Das Produkt gehört zur „Health & Safety“-Reihe und ist frei von Gefahrenpiktogrammen.
Spezifikationen:
• Gebindegrößen: 50 ml oder 250 ml Flasche
• Aggregatzustand: flüssig
• Farbe: grün
• Geruch: mild
• Nicht entzündlich
• Dichte bei 25 °C: 1,1 g/cm³
• Viskosität bei 25 °C: 350 mPa·s (Brookfield, Spindel 2, 20 U/min)
• Dynamische Viskosität bei 25 °C: 250 – 550 mPa·s (Schergeschwindigkeit 129 s⁻¹)
• Maximal empfohlener Spalt: 0,15 mm
• Spaltüberbrückung: 0,15 mm bis 0,25 mm
• Scherfestigkeit auf Stahl (ISO 10123): ≥ 15 N/mm²
• Verarbeitungszeit: 10 Minuten
• Einsatztemperatur: -55 °C bis +180 °C
Normen:
• ISO 10123: Prüfverfahren zur Bestimmung der Scherfestigkeit an Welle-Nabe-Verbindungen nach Aushärtung
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Sicherheitsdatenblatt gemäß europäischer Chemikalienverordnung
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Einstufung ohne Gefahrenpiktogramm; lediglich Hinweis H413 (schädlich für Wasserorganismen bei langfristiger Wirkung)
• OECD 301 F: Prüfung der biologischen Abbaubarkeit unter aeroben Bedingungen mittels manometrischer Respirometrie
Eigenschaften:
LOCTITE® 6300 ist ein einkomponentiger Befestigungsklebstoff auf Dimethacrylatester-Basis mit anaerob härtender Acrylat-Technologie. Das grüne, unter UV-Licht fluoreszierende Flüssigprodukt polymerisiert unter Luftabschluss zwischen metallischen Oberflächen mit geringem Spaltmaß. Die niedrige Viskosität ermöglicht eine einfache Applikation bei zylindrischen Pressverbindungen. Bei Bedarf kann die Aushärtung durch den Einsatz eines Aktivators beschleunigt werden. Die Formulierung verhindert zuverlässig Losdrehen und Leckagen infolge von Stößen und Vibrationen, insbesondere bei Zahnrädern, Ritzeln, Rotoren und Lagern. Das Produkt gehört zur „Health & Safety“-Reihe und ist frei von Gefahrenpiktogrammen.
Spezifikationen:
• Gebindegrößen: 50 ml oder 250 ml Flasche
• Aggregatzustand: flüssig
• Farbe: grün
• Geruch: mild
• Nicht entzündlich
• Dichte bei 25 °C: 1,1 g/cm³
• Viskosität bei 25 °C: 350 mPa·s (Brookfield, Spindel 2, 20 U/min)
• Dynamische Viskosität bei 25 °C: 250 – 550 mPa·s (Schergeschwindigkeit 129 s⁻¹)
• Maximal empfohlener Spalt: 0,15 mm
• Spaltüberbrückung: 0,15 mm bis 0,25 mm
• Scherfestigkeit auf Stahl (ISO 10123): ≥ 15 N/mm²
• Verarbeitungszeit: 10 Minuten
• Einsatztemperatur: -55 °C bis +180 °C
Normen:
• ISO 10123: Prüfverfahren zur Bestimmung der Scherfestigkeit an Welle-Nabe-Verbindungen nach Aushärtung
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Sicherheitsdatenblatt gemäß europäischer Chemikalienverordnung
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Einstufung ohne Gefahrenpiktogramm; lediglich Hinweis H413 (schädlich für Wasserorganismen bei langfristiger Wirkung)
• OECD 301 F: Prüfung der biologischen Abbaubarkeit unter aeroben Bedingungen mittels manometrischer Respirometrie
Stärken
• Dauerhafte Sicherung von zylindrischen Verbindungen unter Schock- und Vibrationsbelastung
• Hohe Scherfestigkeit für anspruchsvolle mechanische Anwendungen
• Großer Temperaturbereich von -55 °C bis +180 °C für thermisch belastete Umgebungen
• Niedrige Viskosität für optimale Spaltfüllung bei engen Passungen
• Einfache Qualitätskontrolle durch UV-Fluoreszenz
• Kennzeichnungsfreie Formulierung erleichtert Lagerung und QHSE-Prozesse
• Hohe Scherfestigkeit für anspruchsvolle mechanische Anwendungen
• Großer Temperaturbereich von -55 °C bis +180 °C für thermisch belastete Umgebungen
• Niedrige Viskosität für optimale Spaltfüllung bei engen Passungen
• Einfache Qualitätskontrolle durch UV-Fluoreszenz
• Kennzeichnungsfreie Formulierung erleichtert Lagerung und QHSE-Prozesse
Anwendungen
LOCTITE® 6300 eignet sich ideal zur Befestigung von Zahnrädern und Ritzeln auf Getriebewellen sowie zur Fixierung von Rotoren auf Motorwellen. Darüber hinaus wird der Klebstoff für das Sichern von Lagern und zylindrischen Metallverbindungen aus Stahl, Edelstahl, Aluminium oder Messing eingesetzt. Optimal für Anwendungen in der industriellen Instandhaltung, im Maschinenbau und in der Fertigung rotierender Anlagen, insbesondere bei Temperaturwechseln, wiederkehrenden Vibrationen und hohen mechanischen Belastungen.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std