8825.B5 2K-Konstruktionskleb. auf Acrylatbasis Grün
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8825NS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:8825N5GA
Rubix:3479810
Hersteller:7100067291
EAN:00051115812903



Dokumente
Produktdetails : 8825.B5 2K-Konstruktionskleb. auf Acrylatbasis Grün
Dosieren – Mischen – Auftragen in nur einem Arbeitsgang – für konstante und definierte Qualität.
Hohe Schlag- und Schälfestigkeit geruchsarm (im Vergleich zu anderen Acrylat-Klebstoffen), die lange Verarbeitungszeit erlaubt das Fügen größerer Flächen. DP 8825 NS baut Scherfestigkeit von über 6,90 MPa in etwa 56 Minuten auf – das steigert Durchsatz und Produktivität.
3M™ Scotch-Weld™ DP 8825 NS ist geruchsarm formuliert – sein Einsatz sorgt für ein verbessertes Arbeitsumfeld. Aufgrund nicht-fließender Eigenschaften (Standfestigkeit) verläuft das Produkt nach dem Auftrag nicht auf der Oberfläche. Die lagerfähigkeit bei Raumtemperatur beträgt 18 Monate – das vereinfacht die Aufbewahrung ungemein.
Mögliche Anwendungen
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Spezialfahrzeugbau, Herstellung von Sportartikeln etc.
In der Schilderherstellung: Kleben von Rahmen und Platte, Befestigen von Zierleisten und Buchstaben, Rahmenmontage etc., Kleben von Metallen und Kunststoffen wie ABS, PC, PMMA oder PVC – gute Haftung auf pulverlackierten Oberflächen.
Die längere Verarbeitungszeit erlaubt das Fügen größerer Flächen.
Gute Adhäsion
2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe auf Acrylatbasis sind die ideale Lösung, um Fertigungsprozesse und Produkte in zahlreichen Anwendungen zu verbessern. Acrylat-Klebstoffe der neuen Generation überzeugen durch ihre geringere Geruchsentwicklung und sorgen für ein verbessertes Arbeitsumfeld. Acrylat-Klebstoffe haften auf niederenergetischen Oberflächen ebenso gut wie auf Metallen oder Faserverbundwerkstoffen. Alle Produkte erzielen schnell hohe strukturelle Festigkeiten – selbst auf leicht öligen und verschmutzten Oberflächen.
Die lagerfähigkeit bei Raumtemperatur beträgt 18 Monate – das vereinfacht die Aufbewahrung ungemein.
Hohe Schlag- und Schälfestigkeit geruchsarm (im Vergleich zu anderen Acrylat-Klebstoffen), die lange Verarbeitungszeit erlaubt das Fügen größerer Flächen. DP 8825 NS baut Scherfestigkeit von über 6,90 MPa in etwa 56 Minuten auf – das steigert Durchsatz und Produktivität.
3M™ Scotch-Weld™ DP 8825 NS ist geruchsarm formuliert – sein Einsatz sorgt für ein verbessertes Arbeitsumfeld. Aufgrund nicht-fließender Eigenschaften (Standfestigkeit) verläuft das Produkt nach dem Auftrag nicht auf der Oberfläche. Die lagerfähigkeit bei Raumtemperatur beträgt 18 Monate – das vereinfacht die Aufbewahrung ungemein.
Mögliche Anwendungen
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Spezialfahrzeugbau, Herstellung von Sportartikeln etc.
In der Schilderherstellung: Kleben von Rahmen und Platte, Befestigen von Zierleisten und Buchstaben, Rahmenmontage etc., Kleben von Metallen und Kunststoffen wie ABS, PC, PMMA oder PVC – gute Haftung auf pulverlackierten Oberflächen.
Die längere Verarbeitungszeit erlaubt das Fügen größerer Flächen.
Gute Adhäsion
2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe auf Acrylatbasis sind die ideale Lösung, um Fertigungsprozesse und Produkte in zahlreichen Anwendungen zu verbessern. Acrylat-Klebstoffe der neuen Generation überzeugen durch ihre geringere Geruchsentwicklung und sorgen für ein verbessertes Arbeitsumfeld. Acrylat-Klebstoffe haften auf niederenergetischen Oberflächen ebenso gut wie auf Metallen oder Faserverbundwerkstoffen. Alle Produkte erzielen schnell hohe strukturelle Festigkeiten – selbst auf leicht öligen und verschmutzten Oberflächen.
Die lagerfähigkeit bei Raumtemperatur beträgt 18 Monate – das vereinfacht die Aufbewahrung ungemein.
3M™ Scotch-Weld™ DP 8825 NS ist ein geruchsarmer und zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis.
Stärken
Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 25 Minuten – Handfestigkeit nach 56 Minuten|| Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 25 Minuten – Handfestigkeit nach 56 Minuten;Geruchsarm (im Vergleich zu anderen Acrylat-Klebstoffen)|| Geruchsarm (im Vergleich zu anderen Acrylat-Klebstoffen);Hohe Scherfestigkeit – Gute Schälfestigkeit – Gute Schlagfestigkeit|| Hohe Scherfestigkeit – Gute Schälfestigkeit – Gute Schlagfestigkeit;Gute Haftung auf pulverlackierten Oberflächen sowie auf vielen Kunststoffen|| Gute Haftung auf pulverlackierten Oberflächen sowie auf vielen Kunststoffen;Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur beträgt 18 Monate – das vereinfacht die Aufbewahrung ungemein.|| Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur beträgt 18 Monate – das vereinfacht die Aufbewahrung ungemein.;Enthält Glaskugeln zum Einstellen der Klebschichtdicke|| Enthält Glaskugeln zum Einstellen der Klebschichtdicke
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 18927 ml |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Typ | acryl |
| Haltbarkeit | 18 monate |
| Gewicht | 20441 g |
| Min. Temperatur | 16 °C |
| Max. Temperatur | 66 °C |
| Fußmaterial | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.475,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.946,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage