2214HT177 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff a. Epoxidharzbasis Grau
3M™ Scotch-Weld™ 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis 2214 HT/NF, HT Neue Formulierung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:1142927
Rubix:3479774
Hersteller:7000046474
EAN:00021200208331
Dokumente
Produktdetails : 2214HT177 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff a. Epoxidharzbasis Grau
3M™ Scotch-Weld™ Epoxidklebstoff 2214 Hi-Temp New Formula wurde entwickelt, um eine hohe Festigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit und glatte Klebelinien zu bieten. Dieses aluminiumgefüllte Produkt wurde für den Einsatz entwickelt, bei dem höhere Festigkeiten zwischen 180 °F bis 350 °F (-82 °C bis 177 °C) erforderlich sind, insbesondere auf Aluminium.
3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive 2214 Hi-Density/Regular sind darauf ausgelegt, hohe Festigkeit, höhere Temperaturbeständigkeit und glatte Klebefugen zu bieten. Einkomponentig, 250ºF (121ºC) aushärtend, 100 % Feststoffe – diese Hochleistungs-Klebstoffe sind für das Verkleben von Metallen und vielen Hochtemperaturkunststoffen wie glasfaserverstärktem Kunststoff, Polyester und Phenolharzen ausgelegt.
Stärken
• Einteilig, 100 % Feststoffe, heißhärtender Klebstoff
• Die geschmeidige Pastenkonsistenz geht dorthin, wo sie benötigt wird, ohne abzusacken
• Verbesserte Leistung bei niedrigeren Temperaturen
Anwendungen
Allgemeine Industrie - Baugewerbe - Beschilderung - Elektronik - Holzarbeiten - Konsumgüter - Metallbe- und -verarbeitung - Spezialfahrzeug - Transport und Verkehr - Verteidigung und öffentliche Hand
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 177 ml |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
732,72 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
871,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage