7000045099 Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F, 38 mm, P80
3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:19785
Rubix:3481794
Hersteller:7000045099
EAN:00051144224074



Produktdetails : 7000045099 Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F, 38 mm, P80
Die 3M™ Roloc™ 361F Schleifscheibe wurde für die Vor- und Nachbearbeitung von Metallen entwickelt und kombiniert einen widerstandsfähigen Gewebeträger mit einem Aluminiumoxid-Schleifmittel. Sie eignet sich für den Trocken- und Nasseinsatz und ist ideal für repetitive Arbeiten mit häufigem Scheibenwechsel.
Eigenschaften:
Das 3M™ Roloc™ Befestigungssystem ermöglicht einen schnellen Wechsel der Scheibe bei gleichzeitig sicherem Halt während der Nutzung. Die Scheibe ist für Winkelschleifer und Tellerschleifmaschinen geeignet. Die Aluminiumoxidkörner sorgen für einen schnellen Abtrag auf zahlreichen Metallen wie Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium und anderen Metalllegierungen. Der Polyestergewebeträger ist mit einem hitzebeständigen Kunstharzbindemittel verbunden, das die Schleifkörner unter Druck-, Hitze- und Wassereinwirkung sicher hält. Diese Konstruktion ermöglicht den Einsatz sowohl im Trocken- als auch im Nassbereich.
Spezifikationen:
• Verfügbare Durchmesser: 25,4 mm, 38,1 mm, 50,8 mm, 75 mm oder 76,2 mm
• Verfügbare Körnungen: 24, 36, 50, 60, 80, P100, P120, P240
• Schleifmittel: Aluminiumoxid
• Träger: Polyestergewebe
• Bindemitteltyp: Kunstharz
• Befestigungstyp: TR
• Maximale Drehzahlen: 20 000 U/min, 25 000 U/min oder 30 000 U/min je nach Referenz
• Trocken- oder Nasseinsatz möglich
Eigenschaften:
Das 3M™ Roloc™ Befestigungssystem ermöglicht einen schnellen Wechsel der Scheibe bei gleichzeitig sicherem Halt während der Nutzung. Die Scheibe ist für Winkelschleifer und Tellerschleifmaschinen geeignet. Die Aluminiumoxidkörner sorgen für einen schnellen Abtrag auf zahlreichen Metallen wie Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium und anderen Metalllegierungen. Der Polyestergewebeträger ist mit einem hitzebeständigen Kunstharzbindemittel verbunden, das die Schleifkörner unter Druck-, Hitze- und Wassereinwirkung sicher hält. Diese Konstruktion ermöglicht den Einsatz sowohl im Trocken- als auch im Nassbereich.
Spezifikationen:
• Verfügbare Durchmesser: 25,4 mm, 38,1 mm, 50,8 mm, 75 mm oder 76,2 mm
• Verfügbare Körnungen: 24, 36, 50, 60, 80, P100, P120, P240
• Schleifmittel: Aluminiumoxid
• Träger: Polyestergewebe
• Bindemitteltyp: Kunstharz
• Befestigungstyp: TR
• Maximale Drehzahlen: 20 000 U/min, 25 000 U/min oder 30 000 U/min je nach Referenz
• Trocken- oder Nasseinsatz möglich
Stärken
• Schneller Scheibenwechsel zur Reduzierung von Unterbrechungen während der Arbeit
• Effizienter Materialabtrag auf zahlreichen Metallen dank der Aluminiumoxidkörner
• Beständigkeit des Schleifmittels gegen Hitze, Druck und Wasser für langanhaltende Eigenschaften
• Trocken- oder Nassarbeit je nach Anforderung der Anwendung möglich
• Effizienter Materialabtrag auf zahlreichen Metallen dank der Aluminiumoxidkörner
• Beständigkeit des Schleifmittels gegen Hitze, Druck und Wasser für langanhaltende Eigenschaften
• Trocken- oder Nassarbeit je nach Anforderung der Anwendung möglich
Anwendungen
Die Roloc™ 361F Schleifscheibe ist für Metallbearbeitungsarbeiten mit Winkelschleifern oder Tellerschleifmaschinen bestimmt. Sie wird eingesetzt zum Schleifen, Entgraten, zur Oberflächenkonditionierung, zur Metallvorbereitung vor dem Lackieren, zum Anfasen von Kanten, zum Entfernen von Schweißnähten, zur Nachbearbeitung von Schweißnähten sowie für weitere Finisharbeiten. Sie findet Anwendung in Betrieben der Metallverarbeitung, der industriellen Instandhaltung, des Maschinenbaus, der Gerätereparatur, im Transportwesen und bei Schwerlasttechnik sowie im Bereich Wartung, Reparatur und Instandsetzung (MRO). Sie eignet sich für die Bearbeitung von Kohlenstoffstahl, Weichstahl, Edelstahl, Aluminium und anderen Metalllegierungen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3,084 g |
|---|---|
| Durchmesser | 38 mm |
| Körnung | 80 |
| Anwendung | entgraten - finishen - oberflächenvorbereitung - schleifen |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Trägermaterial | polyestergewebe |
| Serie | 361f |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
54,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage