39291525 Retroreflektierende Polyesterfolie 152mm x 508m
3M™ Retroreflektierende Polyesterfolie 3929 für den Thermotransferdruck
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:3929152
Rubix:3478892
Hersteller:7000116134
EAN:05900422030928




Technische Zusammenfassung
| Breite | 152 mm |
|---|---|
| Länge | 508 m |
| Werkstoff | hochleistungs-acrylklebstoff (klebstoff), tonbeschichtetes kraftpapier (trägermaterial) |
Produktdetails : 39291525 Retroreflektierende Polyesterfolie 152mm x 508m
Die 3M™ Retroreflektierende Polyesterfolie 3929 für den Thermotransferdruck verfügt über den 3M™ Klebstoff 200, der auf einer Schutzabdeckung aus CCK-Papier aufgebracht ist. Sie ist auf das Barcode-Scannen über lange Distanzen ausgelegt. Das retroreflektierende Etikett erweitert die maximale und minimale Scan-Distanz bei Scannern mit langen Reichweiten, wenn es mit einem Barcode bedruckt ist. HINWEIS: 3M kann die maximale Scan-Reichweite bei diesem Material nicht angeben, da zwischen Scannern mit langen Reichweiten Unterschiede bestehen.
Ausgelegt für die Verwendung mit Scannern langer Reichweite, wie sie von Symbol Technologies, PSC und Hand Held Products erhältlich sind. Die maximale und minimale Scan-Reichweite bei diesen Scannern wird durch die Verwendung dieses Materials erweitert. Die Distanz über die ein Barcode eingescannt werden kann, hängt von der Breite des Barcodes ab. Zum Beispiel kann ein 75-Mil-Barcode über eine längere Distanz eingescannt werden als ein 50-Mil-Barcode. Scanner, die nicht auf lange Reichweiten ausgelegt sind, sind möglicherweise nicht in der Lage, Barcodes zu erfassen, die auf dieses Produkt aufgedruckt sind – bestimmte Barcode-Verifizierungen und Empfehlungen für Scanner lassen sich jedoch über zahlreiche Anbieter einholen. Eine Leporellofaltung wird nicht empfohlen. Bei einem durchgehenden Druckprozess sollte eine Verwendung „Rolle-zu-Rolle“ genutzt werden.
Stärken
• Retroreflektierendes Etikett
• Für die Verwendung bei Scannern mit langer Reichweite
• Eine Leporellofaltung wird nicht empfohlen, bei einem durchgehenden Druckprozess sollte eine Verwendung „Rolle-zu-Rolle“ genutzt werden
• Bestimmte Barcode-Verifizierungen und Scanner-Empfehlungen können bei zahlreichen Anbietern eingeholt werden
• Zuverlässige, aufmerksamkeitsstarke Kennzeichnung im Außenbereich
Anwendungen
Entwicklung für die "Barcodeerfassung aus der Distanz", wo sie Arbeitsabläufe z.B. in Warenlägern optimiert, die z.B. eine automatische Erfassung mit Scansystemen besitzen;Für Wellenlängen im kurzweiligen IR-Bereich bedingt geeignet;Reflektiert den sichtbaren Teil des Spektrums;Verwendbar unter polarisiertem Licht
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 152 mm |
|---|---|
| Länge | 508 m |
| Werkstoff | hochleistungs-acrylklebstoff (klebstoff), tonbeschichtetes kraftpapier (trägermaterial) |
| Stärke | 0,026 mm |
| Farbe | silber |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.690,01 € exkl. MwSt.
/ Rolle
6.771,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage