Referenzen
3M:7000048917
Rubix:2289351
Hersteller:7000048917
EAN:04064035116439




Technische Zusammenfassung
| Breite | 50,8 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | gummi (klebstoff);polyvinylchlorid (träger) |
Produktdetails : 764S50 PVC-Klebeband
Deze vinyltape 764 is geschikt voor kleurcodering, verpakking en tijdelijke markering van onderdelen of machines. De soepele PVC-drager past zich aan onregelmatige oppervlakken aan en is bestand tegen slijtage en vocht.
Kenmerken:
De rubberlijm zorgt voor onmiddellijke hechting op schone, droge oppervlakken. De gepigmenteerde PVC-drager volgt de vorm van uiteenlopende onregelmatige oppervlakken en behoudt zijn kleur na verloop van tijd. Deze tape is bestand tegen schuren, slijtage en vocht en beschermt zo onderdelen, apparatuur en producten tijdens het hanteren. De tape is bestand tegen de meeste oplosmiddelen. Ketonen, gechloreerde koolwaterstoffen en esters in bepaalde verdunners, ontvetters of afbijtmiddelen kunnen echter zwelling of opkrullen van de drager veroorzaken. Het gebruik hiervan moet daarom worden vermeden. Dit product kan met de hand of met een vloertapeapplicator worden aangebracht, wat het aanbrengen op grote oppervlakken vergemakkelijkt.
Specificaties:
• Productvorm: rol.
• Drager: PVC (polyvinylchloride).
• Lijmtype: rubber.
• Beschikbare kleuren: wit, blauw, bruin, grijs, geel, paars, zwart, oranje, rood, transparant en groen.
• Beschikbare breedtes: 25 mm, 50 mm, 75 mm en 1250 mm (ongesneden rol, met circa 116,8 cm bruikbaar materiaal in de breedte na het afrollen).
• Standaardlengte: 33 m.
• Nominale totale tapedikte zonder liner: 0,125 mm.
• Hechtsterkte op staal: 21 N/100 mm.
• Treksterkte: 228 N/100 mm.
• Rek bij breuk: 180%.
• Gebruikstemperatuur: van 16 °C tot 29 °C.
• Aanbevolen verwerkingstemperatuur: van 16 °C tot 27 °C, op een schoon en droog oppervlak.
• Aanbevolen opslagomstandigheden: van 16 °C tot 27 °C, bij een relatieve luchtvochtigheid van 40% tot 60%.
• Houdbaarheid: 18 maanden vanaf de productiedatum.
Kenmerken:
De rubberlijm zorgt voor onmiddellijke hechting op schone, droge oppervlakken. De gepigmenteerde PVC-drager volgt de vorm van uiteenlopende onregelmatige oppervlakken en behoudt zijn kleur na verloop van tijd. Deze tape is bestand tegen schuren, slijtage en vocht en beschermt zo onderdelen, apparatuur en producten tijdens het hanteren. De tape is bestand tegen de meeste oplosmiddelen. Ketonen, gechloreerde koolwaterstoffen en esters in bepaalde verdunners, ontvetters of afbijtmiddelen kunnen echter zwelling of opkrullen van de drager veroorzaken. Het gebruik hiervan moet daarom worden vermeden. Dit product kan met de hand of met een vloertapeapplicator worden aangebracht, wat het aanbrengen op grote oppervlakken vergemakkelijkt.
Specificaties:
• Productvorm: rol.
• Drager: PVC (polyvinylchloride).
• Lijmtype: rubber.
• Beschikbare kleuren: wit, blauw, bruin, grijs, geel, paars, zwart, oranje, rood, transparant en groen.
• Beschikbare breedtes: 25 mm, 50 mm, 75 mm en 1250 mm (ongesneden rol, met circa 116,8 cm bruikbaar materiaal in de breedte na het afrollen).
• Standaardlengte: 33 m.
• Nominale totale tapedikte zonder liner: 0,125 mm.
• Hechtsterkte op staal: 21 N/100 mm.
• Treksterkte: 228 N/100 mm.
• Rek bij breuk: 180%.
• Gebruikstemperatuur: van 16 °C tot 29 °C.
• Aanbevolen verwerkingstemperatuur: van 16 °C tot 27 °C, op een schoon en droog oppervlak.
• Aanbevolen opslagomstandigheden: van 16 °C tot 27 °C, bij een relatieve luchtvochtigheid van 40% tot 60%.
• Houdbaarheid: 18 maanden vanaf de productiedatum.
Stärken
• De combinatie van rubberlijm en PVC-drager beperkt slijtage en schuren van gemarkeerde of beschermde onderdelen.
• De soepele drager volgt onregelmatige oppervlakken en zorgt voor een gelijkmatige hechting.
• De kleur blijft langdurig zichtbaar, waardoor markeringen ook op langere termijn herkenbaar blijven.
• Het ruime kleurenaanbod vergemakkelijkt kleurcodering en het onderscheiden van zones of onderdelen.
• De soepele drager volgt onregelmatige oppervlakken en zorgt voor een gelijkmatige hechting.
• De kleur blijft langdurig zichtbaar, waardoor markeringen ook op langere termijn herkenbaar blijven.
• Het ruime kleurenaanbod vergemakkelijkt kleurcodering en het onderscheiden van zones of onderdelen.
Anwendungen
De 3M™ vinyltape 764 is geschikt voor vloermarkering in zones met weinig verkeer, waar hij als langdurig zichtbare markering dient. De tape wordt ook gebruikt voor de kleurcodering van onderdelen, kabels of containers en voor het verpakken van producten in werkplaatsen of magazijnen. Veelvoorkomende toepassingen zijn tijdelijke markeringen op onderdelen, gereedschappen of machines tijdens onderhoud of kwaliteitscontroles. Daarnaast kan de tape worden gebruikt voor tijdelijke bescherming van oppervlakken tegen schuren tijdens opslag of goederenbehandeling.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50,8 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | gummi (klebstoff);polyvinylchlorid (träger) |
| Stärke | 0,125 mm |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,00 € exkl. MwSt.
/ 24 Stück
214,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage