Teroson RB 81 ist ein hochwertiger, stark klebender, vorgeformter Dichtstoff auf Butylkautschukbasis, der plastoelastische Eigenschaften besitzt. Dank seines hohen Tacks schafft er an den Kontaktflächen eine feste Verbindung und damit eine zuverlässige Abdichtung. Teroson RB 81 ist selbstverschweißend. Eine kurze Einwirkung hoher Temperaturen hat keinen Einfluss auf die Qualität und Funktionalität des Produkts.
Technische Informationen
Attribute
Breite
10 mm
Länge
50 m
Stärke
2 mm
Farbe
Schwarz
Max. Temperatur
80 °C
Min. Temperatur
-40 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,86€exkl. MwSt.
/ Stück
72,42€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage