5017250 Kreppklebeband 501E50mx72mmx0,15mm beige

3M™ Industrie-Abdeckband für hohe Temperaturen 501E

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7100042982
Rubix:2484843
Hersteller:7100042982
5017250 Kreppklebeband 501E50mx72mmx0,15mm beige

Technische Zusammenfassung

Breite72 mm
Länge50 m
Farbeweiß

Produktdetails : 5017250 Kreppklebeband 501E50mx72mmx0,15mm beige


3M™ Industrie-Abdeckband für hohe Temperaturen 501E ist ein sandfarbenes Klebeband aus Krepppapier, das mit einem 0,150 mm dicken Kautschuk-Klebstoff beschichtet ist.
3M™ VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.

Stärken


• Beständig gegen mittlere Ofentemperaturen bis zu 160 °C für eine Stunde
• Beständig gegen hohe Temperaturen für den Einsatz im Innenbereich
• Das leistungsstärkste Abdeckband mit Papierträger
• Passt sich perfekt an unebene Oberflächen an
• Ermöglicht hochpräzise Lackierungen
• Hochtemperaturbeständig
• Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig
• Rückstandslos an einem Stück entfernbar
• Scharfe Farbkanten
• Sehr gute Lack- und Füllerhaftung
• Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig
• Rückstandslos an einem Stück entfernbar

Anwendungen

Für sensible Lackierarbeiten speziell im Automobilbereich bis zu 160° C;Geeignet für alle Lackiersysteme;Geeignet für Ofentrocknungs-, IR- und Wärmelampen Systeme

Technische Informationen


Attribute
Breite72 mm
Länge50 m
Farbeweiß
15,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,58 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage