50980 Premium-Abdeckband 3030, Grün, 36mm x 50m
Scotch® Premium-Abdeckband 3030
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100041822
Rubix:3477490
Hersteller:7100041822



Dokumente
Produktdetails : 50980 Premium-Abdeckband 3030, Grün, 36mm x 50m
Das Scotch® Premium-Abdeckband 3030 ermöglicht präzise Lackkanten und reduziert die Lackansammlung. Unser grünes, glattes Kreppabdeckband zeichnet sich durch einen speziell entwickelten Gummi-/Harzklebstoff aus und eignet sich für vielfältige Karosserieanwendungen.
Decken Sie auch schwierige Stellen mit dem 3M™ Präzisionsabdeckband zuverlässig ab. Mit dem adhäsiven Abdeckband aus Acryl lassen sich außerdem umliegende Bereiche vor Sprühnebel schützen und klare Lackkanten erzielen. Unser dünnstes Abdeckband für Aftermarket-Anwendungen im Automobilbereich lässt sich leicht und sauber abrollen, abreißen und entfernen. Es haftet gut auf Metall, Glas und lackierten Oberflächen und kann zusammen mit lösungsmittel- und wasserbasierten Lacksystemen verwendet werden.
Stärken
• Geeignet für Lacksysteme auf Wasserbasis
• Gute Klebeigenschaften, kein Ablösen oder Aufrollen
• Lässt sich problemlos und rückstandsfrei entfernen
• Kein Durchschlag
Anwendungen
Abdecken beim Lackieren - Abdecken beim Lackieren - Abdecklösung - Sprühnebelschutz - Zargenmaskierung
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 36 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Farbe | grün |
| Stärke | 0,13 mm |
| Max. Temperatur | 100 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,00 € exkl. MwSt.
/ 24 Rollen
149,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage