05968 Abdeckfoliemit Klebestreifen, 600mm x 25m

Abgeklebte Abdeckfolie

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7100135962
Rubix:3478842
Hersteller:7100135962
EAN:3134375294652
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite600 mm
Länge25 m
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 05968 Abdeckfoliemit Klebestreifen, 600mm x 25m


Verwenden Sie 3M™ Abdeckfolie für lokale Abdeckungen und intelligente Reparaturen. Unsere Abdeckfolie ist einfach zu handhaben und schneidet sauber, sie schützt vor Farbspritzern und verhindert, dass Farbe von der Kunststofffolie abläuft. Schützen Sie sich vor Farbspritzern und verhindern Sie das Abfließen von Farbe mit 3M™ Abdeckfolie. Unsere Abdeckfolie ist ideal für lokale Abdeckungen und intelligente Reparaturen. Zum Schneiden der Folie ist kein Messer erforderlich und sie ist einfach zu verwenden. Unsere vorgefertigten Abdeckfolien sind in verschiedenen Größen erhältlich, damit Ihr Fahrzeug während des Lackiervorgangs vollständig geschützt ist.

Stärken

-Schutz vor Farbspritzern
-Vermeidung von Farbspritzern
-Verwendung für intelligente Reparaturen
-schnelle Anwendung

Anwendungen

Maskierung

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung205 g
Breite600 mm
Länge25 m
Farbeweiß
141,84 € exkl. MwSt.
/ 24 Rollen
168,79 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage