101E/36 Allzweck-Abdeckklebeband 101E 50mx36mm beige
3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100135761
Rubix:2484831
Hersteller:7100135761
EAN:04046719947362





Dokumente
Produktdetails : 101E/36 Allzweck-Abdeckklebeband 101E 50mx36mm beige
Das Kreppapier-Abdeckband 3M™ 101E ist für allgemeine Abkleb- und temporäre Fixierarbeiten im Innenbereich bestimmt. Sein Träger aus Kreppapier und sein Kautschukklebstoff ermöglichen eine einfache Verwendung bei zahlreichen Vorbereitungs- und Schutzarbeiten.
Eigenschaften:
Das Abdeckband 3M™ 101E verbindet einen anpassungsfähigen Träger aus Kreppapier mit einem Kautschukklebstoff, der eine sofortige Haftung bietet. Sein gesättigter Träger erleichtert das manuelle Abreißen und begrenzt dabei unerwünschte Risse während der Handhabung. Eine spezifische Behandlung des Papiers trägt zu einem gleichmäßigen Abrollen des Bands bei und hilft, den Abfall zu reduzieren. Ideal für nicht einzubrennendes Abkleben beim Lackieren, temporäre Fixierung, Umreifung und leichte Abdichtung, eignet es sich für Innenanwendungen bei Raumtemperatur.
Spezifikationen:
• Marke: 3M™
• Produktname: Kreppapier-Abdeckband 101E
• Träger: Kreppapier
• Klebstofftyp: Kautschuk
• Farbe: beige/chamois (natur, gemäß technischem Datenblatt)
• Dicke: 0,12 mm
• Verfügbare Breiten: 18 mm, 24 mm, 30 mm, 36 mm, 48 mm, 72 mm, 100 mm, 1.610 mm
• Verfügbare Längen: 45 m, 50 m
• Haftung auf Edelstahl: 7 N/25 mm
• Zugfestigkeit: 78 N/25 mm
• Bruchdehnung: 9 %
• Anwendungstemperatur: bis 60 °C für 1 h
• Verwendung: Innenbereich
Normen:
• AFERA 5001: Prüfmethode zur Messung der Haftung auf Edelstahl
• AFERA 5004: Prüfmethode zur Bestimmung der Zugfestigkeit des Bands
• AFERA 5006: Prüfmethode zur Messung der Banddicke
Eigenschaften:
Das Abdeckband 3M™ 101E verbindet einen anpassungsfähigen Träger aus Kreppapier mit einem Kautschukklebstoff, der eine sofortige Haftung bietet. Sein gesättigter Träger erleichtert das manuelle Abreißen und begrenzt dabei unerwünschte Risse während der Handhabung. Eine spezifische Behandlung des Papiers trägt zu einem gleichmäßigen Abrollen des Bands bei und hilft, den Abfall zu reduzieren. Ideal für nicht einzubrennendes Abkleben beim Lackieren, temporäre Fixierung, Umreifung und leichte Abdichtung, eignet es sich für Innenanwendungen bei Raumtemperatur.
Spezifikationen:
• Marke: 3M™
• Produktname: Kreppapier-Abdeckband 101E
• Träger: Kreppapier
• Klebstofftyp: Kautschuk
• Farbe: beige/chamois (natur, gemäß technischem Datenblatt)
• Dicke: 0,12 mm
• Verfügbare Breiten: 18 mm, 24 mm, 30 mm, 36 mm, 48 mm, 72 mm, 100 mm, 1.610 mm
• Verfügbare Längen: 45 m, 50 m
• Haftung auf Edelstahl: 7 N/25 mm
• Zugfestigkeit: 78 N/25 mm
• Bruchdehnung: 9 %
• Anwendungstemperatur: bis 60 °C für 1 h
• Verwendung: Innenbereich
Normen:
• AFERA 5001: Prüfmethode zur Messung der Haftung auf Edelstahl
• AFERA 5004: Prüfmethode zur Bestimmung der Zugfestigkeit des Bands
• AFERA 5006: Prüfmethode zur Messung der Banddicke
Stärken
• Erleichtert das Abkleben gewölbter Oberflächen dank des anpassungsfähigen Trägers aus Kreppapier
• Gewährleistet eine sofortige Fixierung dank seines Kautschukklebstoffs
• Ermöglicht ein schnelles Zuschneiden von Hand bei den gängigen Arbeiten
• Trägt dank guter Haltekraft dazu bei, Nachbesserungen zu begrenzen
• Begünstigt ein gleichmäßiges Abrollen des Bands, um Materialverluste zu reduzieren
• Eignet sich für mehrere Anwendungen mit nur einem Abdeckband
• Gewährleistet eine sofortige Fixierung dank seines Kautschukklebstoffs
• Ermöglicht ein schnelles Zuschneiden von Hand bei den gängigen Arbeiten
• Trägt dank guter Haltekraft dazu bei, Nachbesserungen zu begrenzen
• Begünstigt ein gleichmäßiges Abrollen des Bands, um Materialverluste zu reduzieren
• Eignet sich für mehrere Anwendungen mit nur einem Abdeckband
Anwendungen
Das Kreppapier-Abdeckband 3M™ 101E wird für nicht einzubrennende Lackierarbeiten, temporäre Fixierarbeiten, Bündelung und unkritische Abdichtung im Innenbereich eingesetzt. Es findet seinen Platz in Instandhaltungswerkstätten, bei Lackierarbeiten, bei leichten Montagearbeiten sowie in industriellen Bereichen, die ein Abdeckband für den allgemeinen Gebrauch bei Raumtemperatur benötigen. Es ist für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen und darf nicht dauerhaft Außenbedingungen oder Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 216x122x122 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1121 g |
| Breite | 36 mm |
| Länge | 50 m |
| Farbe | beige |
| Stärke | 0,12 mm |
| 36 mm | |
| 50000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std