E50333 Handrolle 216U Soft, 114mm x 25m, P240, 50333

3M™ Handrolle 216U Soft

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:50333
Rubix:3481641
Hersteller:7000084121
EAN:4046719119882
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Breite114 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : E50333 Handrolle 216U Soft, 114mm x 25m, P240, 50333


Mit der 3M™ Handrolle Soft 216U erhalten Sie ein flexibles Werkzeug mit geringem Zusetzverhalten. Unsere auf Schaumstoffträgermaterial aufgebrachten Schleifrollen können in Streifen gerissen oder geschnitten werden und eignen sich ideal für die manuelle Bearbeitung von Lack, Füller und Spachtelmassen.
Verwenden Sie für maximale Flexibilität beim Schleifen unsere 3M™ Handrollen Soft 216U. Unsere vorgeschnittenen Schleifrollen wurden für das Schleifen von Hand optimiert. Sie bieten hohe Flexibilität sowie ein geringes Zusetzverhalten und werden für das Schleifen von Lacken, Füller und Spachtelmassen verwendet. Besonders gut bei feiner Körnung, bei denen das geringe Zusetzverhalten deutlich bemerkbar ist. Die Rollen gehören zu den unseren hochwertigen Schleifmitteln, mit denen ein gleichmäßiges Ergebnis ermöglicht wird. Die Maße der Rollen sind 114mm x 25m, und die Produkte sind in verschiedenen Körnungen im Bereich von P150 bis P1000 verfügbar.

Stärken


• Schleifmittel mit Schaumstoffbasis für Flexibilität
• Gleichmäßige Druckausübung und bessere Verformung während des Schleifens
• Gleichmäßige Schleifergebnisse
• Anwendung: Hand

Anwendungen

Handschleifen - Lackschliff - Schleifen - Schleifen von Beschichtungen - Schleifen von Füller - Schleifen von Konturen - Schleifen von Spachtelmasse - Überblenden

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung1391 g
Länge25 mm
Breite114 mm
Werkstofffaser
Körnung240
282,32 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
335,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage