369285 Gewebeschleifrolle 314D, 115mm x 50m, P240
3M™ Gewebeschleifrolle 314D
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:369285
Rubix:3481549
Hersteller:7000032199
EAN:4046719303847

Produktdetails : 369285 Gewebeschleifrolle 314D, 115mm x 50m, P240
3M 314D ist ein universelles Schleifwerkzeug für den Metall- und Holzschliff mit der Hand oder dem Schwingschleifer. Durch die hochflexible und in allen Richtungen reißbare Gewebeunterlage eignet es sich insbesondere für Anwendungen an geformten bzw. profilierten Werkstücken. Es ist sowohl von Hand als auch auf Maschinen einsetzbar.
Das Material 3M™ 314D ist ein in Rollen- und Bogenwaren erhältliches universelles Schleifgewebe für dem Metall- und Holzschliff. Es verfügt über eine hochflexible und in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage.
Stärken
Aluminiumoxid
Halboffene Streuung
Sehr flexible J-Gewebeunterlage
Vollkunstharzbindung
Einfach in Längs- und Querrichtung reißbar
Einfache Anwendung im Handschliff
Hohe Standzeit
universeller Einsatz
Eignet sich besonders zum Einsatz an Kanten, Ecken und Rundungen
Gute Verankerung des Minerals
Halboffene Streuung
Sehr flexible J-Gewebeunterlage
Vollkunstharzbindung
Einfach in Längs- und Querrichtung reißbar
Einfache Anwendung im Handschliff
Hohe Standzeit
universeller Einsatz
Eignet sich besonders zum Einsatz an Kanten, Ecken und Rundungen
Gute Verankerung des Minerals
Anwendungen
Zum Entgraten, zum Schleifen und zur Reparatur von Metalloberflächen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2650 g |
|---|---|
| Länge | 50000 mm |
| Breite | 115 mm |
| Werkstoff | faser |
| Typ | gewebeschleifrolle 314d |
| Körnung | 240 |
| 115 mm | |
| 50000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.857,00 € exkl. MwSt.
/ 12 Rollen
2.209,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage