HC24HO/SP FB3 CLA First Base 3 Anstoßkappe Classic Orange
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:2021875
Rubix:3019782
Hersteller:7100217847
EAN:04054596713949
Dokumente
Produktdetails : HC24HO/SP FB3 CLA First Base 3 Anstoßkappe Classic Orange
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen sind ein Kopfschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1. Sie sind in mehreren Ausführungen mit unterschiedlichen Schirmlängen, Stoffen und Farben erhältlich. Die Anstoßkappen beinhalten eine ABS-Schale, deren ergonomische Form besonderen Tragekomfort bietet.
Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen sind ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1 und in mehreren bequemen Ausführungen verfügbar. Alle Anstoßkappen verfügen über ein patentiertes ABS-Schalendesign, dessen ergonomische Form besonderen Tragekomfort bietet und den Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte schützt. Das Design bietet eine bessere Abdeckung für eine große Bandbreite an Kopfgrößen. Es stehen verschiedene Ausführungen, Stoffe, Farben und Schirmlängen zur Auswahl, um den Anforderungen der Anwender in unterschiedlichen Umgebungen gerecht zu werden. Die meisten Anstoßkappen dieses Sortiments können optional mit einem individuellen Logo bestickt werden.
Stärken
• Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
• Bietet Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1
• Das patentierte Schalendesign bietet eine bessere Abdeckung für eine große Bandbreite an Kopfgrößen
• Verschiedene Ausführungen, Stoffe, Schirmlängen und Farben zur Auswahl
• Der Großteil des Sortiments kann optional mit einem individuellem Logo bestickt werden
Anwendungen
Allgemeine Fertigung - Gebäudeinstandhaltung - Leichtindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Visiergröße | 7 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage