54589U Filmscheibe 466LA, 75mm, ungelocht, A5
3M™ Finesse-it™ Filmscheibe Rolle 466LA
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:AB00385
Rubix:3481744
Hersteller:7000100941
Produktdetails : 54589U Filmscheibe 466LA, 75mm, ungelocht, A5
Mit 3M™ Finesse-it™ Schleifblüten 466LA verleihen Sie Klarlacken, Farblacken, Glas, Corian und Acryl ein hochwertiges und gleichmäßiges, für das Polieren vorbereitetes Finish. Unsere Schleifscheiben 466LA erzielen mit 3M Mikroreplikationstechnologie ein ebenmäßigeres und feineres Finish als herkömmliche Schleifmittel. In drei Körnungen erhältlich – A3, A5 und A7.
Verwenden Sie für die Reinigung von Werkstücken und zum Anrauen aller Arten von Oberflächen vor dem Farb- und Lackauftrag das Scotch-Brite™ Production Handpad 8447. Unsere Teller der Serie 8447 bestehen aus Präzisionsvlies und einem Aluminiumoxid-Schleifmittel, das für einen scharfen Abtrag und ein sauberes Finish sorgt, ohne Splitter oder Rost zu erzeugen. Verwenden Sie zum Vorlackieren, Anrauen, Finishen, Konturieren, Überblenden und Reinigen diese Handpads anstelle von Stahlwolle. Die Teller passen sich – bei gleichbleibender Leistung – an unregelmäßige Oberflächen mit Ritzen und Ecken an. Sie sind vielseitig einsetzbar: mit der Hand, mit einem Handschleifblock oder in einer Schleifmaschine.
Stärken
• Reproduzierbare und konstante Bearbeitungsergebnisse
• Hohe Glanzstufe für Klarlacke, Farblacke, Glas, Corian und Acryl im Automobilbereich
• Teil des zweistufigen Reparaturverfahrens zur Ausbesserung von Fahrzeuglackschäden
• Verwendung mit Mini-Exzenterschleifern zur Erzeugung eine polierbereiten Oberfläche
• Feineres Oberflächenergebnis als mit Schleifmitteln auf Papier- oder Folienunterlage
Anwendungen
AOEM Finish-Vorbereitung/Reparatur - Beseitigen kleiner Fehlstellen - Frische Lackierungen - Klarlack - Lack-Finish & -Aufbereitung - Lackierkonzept - Lackierstreifen - Lackschliff - Polieren - Punktuelles Ausbessern von Fehlern in Lackierungen und Klarlackbeschichtungen - Reparatur von kleinen Oberflächendefekten - ausgehärteter Lack
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Körnung | a5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
946,44 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
1.126,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



