07613 Clean and Finish Vliesscheibe CF-DC, 150mm, S UFN
Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesscheibe CF-DC
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:07613
Rubix:3477796
Hersteller:7100182556

Produktdetails : 07613 Clean and Finish Vliesscheibe CF-DC, 150mm, S UFN
Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesscheiben kombinieren anpassungsfähiges Material und Schleifmineral, um ein sauberes, gleichmäßiges Finish zu erzeugen, ohne das Grundmaterial zu unterschleifen oder zu beschädigen. Unsere Reinigungs- und Finish-Scheiben sind flexibel, wodurch sie effektiv in schwer zugängliche Bereiche gelangen und gleichmäßige Oberflächenergebnisse erzeugen.
Eine leicht belastbare Scheibe mit einem sehr milden Schleifmittel. Die Scotch-Brite™ Polierscheibe wird zum Entgraten von Wachsmatrizen verwendet. Unsere Scheiben werden mit einem anpassbaren Vlies und feinem Mineral hergestellt – hervorragend für feine Oberflächen und leichte Reinigungsarbeiten. In Kombination mit flüssigen Reinigungsmitteln eignet sie sich für eine sanfte, aber gründliche Reinigung von Porzellan, Edelstahl, Chrom, lackierten Oberflächen sowie Glas oder anderen Substraten.
Stärken
• Das anpassungsfähige Pad gelangt in Ecken und über konturierte Oberflächen, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzeugen
• Die offene Vlieskonstruktion widersteht der Belastung und lässt sich bei wiederholter Verwendung sauber abspülen
• Die 3D-Vliesstruktur sorgt für eine lange Lebensdauer und gleichmäßige Oberflächen
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 90x150x150 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 65 g |
| Durchmesser | 150 mm |
| Körnung | fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,40 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
83,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage