51890 Grobreinigungsscheibe XT-RD Pro, 125 mm x 22 mm, S XCRS
Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:51890
Rubix:2756729
Hersteller:7100192331
EAN:04054596628014

Produktdetails : 51890 Grobreinigungsscheibe XT-RD Pro, 125 mm x 22 mm, S XCRS
Die Scotch-Brite™ XT Pro Schleifscheibe von 3M ist für Reinigungs-, Abbeiz- und Oberflächenvorbereitungsarbeiten auf metallischen Oberflächen konzipiert. Ihre Vliesstruktur enthält ein Schleifmittel aus Siliciumcarbid, um Rost, Farbe, Zunder, Beschichtungen und Klebstoffe zu entfernen und dabei die Geometrie der Werkstücke zu erhalten.
Eigenschaften:
Diese Reinigungs- und Abbeizscheibe besteht aus einem offenen Vliesgewebe aus Nylon, welches ein mineralisches Schleifmittel aus Siliciumcarbid enthält. Das Ganze begünstigt die Abfuhr von Spänen, um das Zusetzen des Schleifmittels während der Verwendung zu begrenzen. Im Laufe der Abnutzung löst sich das Harz nach und nach auf, um neue Fasern und neue Schleifkörner freizulegen, was es ermöglicht, eine gleichmäßige Schnittwirkung beizubehalten. Die anpassungsfähige Struktur passt sich den Konturen der Werkstücke sowie den Unregelmäßigkeiten der Schweißnähte an. Sie ermöglicht es, die Kontaktfläche zu vergrößern und das Grundmaterial zu schonen. Die hochfeste Faser begrenzt das Ausfransen, auch bei Arbeiten an den Kanten. Die Scheibe erzeugt zudem wenig Funken und Vibrationen.
Spezifikationen:
• Schleifmittel: Siliciumcarbid
• Träger: Vlies
• Körnung: sehr grob
• Verfügbare Durchmesser: 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 177,8 mm und 200 mm
• Durchmesser der Mittenbohrung: 13 mm oder 22 mm
• Verfügbare Dicken: 13 mm oder 25 mm
• Maximale Drehzahlen je nach Ausführung: 3.000 U/min, 4.000 U/min, 6.000 U/min, 8.600 U/min oder 10.600 U/min
Eigenschaften:
Diese Reinigungs- und Abbeizscheibe besteht aus einem offenen Vliesgewebe aus Nylon, welches ein mineralisches Schleifmittel aus Siliciumcarbid enthält. Das Ganze begünstigt die Abfuhr von Spänen, um das Zusetzen des Schleifmittels während der Verwendung zu begrenzen. Im Laufe der Abnutzung löst sich das Harz nach und nach auf, um neue Fasern und neue Schleifkörner freizulegen, was es ermöglicht, eine gleichmäßige Schnittwirkung beizubehalten. Die anpassungsfähige Struktur passt sich den Konturen der Werkstücke sowie den Unregelmäßigkeiten der Schweißnähte an. Sie ermöglicht es, die Kontaktfläche zu vergrößern und das Grundmaterial zu schonen. Die hochfeste Faser begrenzt das Ausfransen, auch bei Arbeiten an den Kanten. Die Scheibe erzeugt zudem wenig Funken und Vibrationen.
Spezifikationen:
• Schleifmittel: Siliciumcarbid
• Träger: Vlies
• Körnung: sehr grob
• Verfügbare Durchmesser: 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 177,8 mm und 200 mm
• Durchmesser der Mittenbohrung: 13 mm oder 22 mm
• Verfügbare Dicken: 13 mm oder 25 mm
• Maximale Drehzahlen je nach Ausführung: 3.000 U/min, 4.000 U/min, 6.000 U/min, 8.600 U/min oder 10.600 U/min
Stärken
• Erhaltung der Geometrie der Werkstücke
• Verringerung des Zusetzens des Schleifmittels
• Gleichmäßiger Schnitt über die gesamte Nutzungsdauer
• Erleichterter Zugang zu Konturen, Schweißnähten und schwer zugänglichen Bereichen
• Verringerung von Nacharbeiten durch die Beibehaltung der Form der Werkstücke während des Abbeizens
• Verbesserter Bedienkomfort durch wenig Funken und reduzierte Vibrationen
• Verringerung des Zusetzens des Schleifmittels
• Gleichmäßiger Schnitt über die gesamte Nutzungsdauer
• Erleichterter Zugang zu Konturen, Schweißnähten und schwer zugänglichen Bereichen
• Verringerung von Nacharbeiten durch die Beibehaltung der Form der Werkstücke während des Abbeizens
• Verbesserter Bedienkomfort durch wenig Funken und reduzierte Vibrationen
Anwendungen
Diese Scheibe wird zur Vorbereitung metallischer Oberflächen vor Fertigungs-, Montage-, Reparatur- oder Instandsetzungsarbeiten verwendet. Sie eignet sich zur Entfernung von Rost, Farbe, Zunder, Beschichtungen und Klebstoffen sowie zur Reinigung von Schweißnähten. Sie kann je nach Ausführung auf geraden Schleifmaschinen, Winkelschleifern und Schleifböcken montiert werden und ist für Arbeiten in der Metallbearbeitung, der Kfz-Reparatur, im Schienenverkehr, in der Schwerindustrie sowie in den Bereichen Lebensmittelindustrie, Bergbau und Öl- und Gasindustrie geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Körnung | grob |
| Anwendung | reinigen |
| Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
| Schleifmittelart | siliziumkarbid |
| Trägermaterial | vlies |
| Serie | scotch‑brite™ clean and strip xt pro |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
224,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std