04657-00112-00 Tesaband - 25mm x 50m - grau

Hochtemperaturbeständiges Spezialgewebeband

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tesa:4657 50M 25MM GRAY
Rubix:694117
Hersteller:04657-00112-00
EAN:4005800224720
04657-00112-00 Tesaband - 25mm x 50m - grau

Technische Zusammenfassung

Breite25 mm
Länge50 m
Werkstoffacrylbeschichtetes tuch
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 04657-00112-00 Tesaband - 25mm x 50m - grau


Bekannt für seine hohe Temperaturbeständigkeit und außergewöhnliche Langlebigkeit, ist das tesa® 4657 Gewebeband die ideale Lösung für Montage-, Abdeck- und Schutzanwendungen in verschiedenen Industriebereichen wie der Automobilindustrie und der industriellen Fertigung.

Eigenschaften:
Dieses mit Acrylat beschichtete Gewebeband bietet eine zuverlässige Haftung auf unterschiedlichsten Oberflächen, einschließlich komplexer Substrate. Der hochdichte Baumwollträger verleiht dem Band eine exzellente Reißfestigkeit und ermöglicht gleichzeitig ein sauberes, gerades Abreißen von Hand. Die wärmehärtende Naturkautschuk-Klebmasse sorgt für eine starke Klebkraft – auch bei hohen Temperaturen. Darüber hinaus überzeugt das tesa® 4657 durch eine herausragende Beständigkeit gegenüber Abrieb, Lösungsmitteln, Wasser und chemischen Einflüssen und gewährleistet so optimale Leistung selbst unter extremen Bedingungen.

Sepzifikationen:
• Trägermaterial: Gewebe, beschichtet mit Acrylat
• Klebmasse: wärmehärtender Naturkautschuk
• Breite: 9 bis 75 mm
• Gewebedichte: 145 Fäden pro Quadratzoll
• Gesamtdicke: 290 µm
• Zugfestigkeit: 105 N/cm
• Dehnung bei Bruch: 7,5 %
• Temperaturbeständigkeit: bis zu 180 °C (auf Aluminium, 30 Minuten)
• Klebkraft auf Stahl: 4,6 N/cm
• Abriebfestigkeit: sehr gut
• Wasserbeständigkeit: gut

Normen:
Das tesa® 4657 erfüllt die Anforderungen der Industrie-Norm LV 312-1 für die Befestigung von Kabelbäumen in Automobilen.

Markeninformationen:
tesa® ist seit über 125 Jahren ein weltweit führender Anbieter von innovativen Klebelösungen. Mit mehr als 7.000 maßgeschneiderten Klebeprodukten für industrielle und professionelle Anwendungen bietet tesa® ein breites Sortiment an leistungsstarken Lösungen. Die Marke steht für hohe Innovationskraft, nachhaltige Produktentwicklung und die Einhaltung strenger Umweltstandards.

Stärken

• Exzellente Haftung auf verschiedenen Oberflächen wie Metall und Kunststoff
• Hohe Hitzebeständigkeit
• Beständig gegen Lösungsmittel, Abrieb und Feuchtigkeit
• Leicht von Hand reißbar mit sauberem und geradem Rand
• Rückstandsfreies Entfernen auch nach hoher thermischer Belastung
• In mehreren Varianten erhältlich, abgestimmt auf industrielle Anforderungen
• Robuste Ausführung für langlebige Anwendungen
• 76 % biobasierte Materialien

Anwendungen

Das tesa® 4657 Acrylat-Gewebeband eignet sich hervorragend für eine Vielzahl industrieller Einsatzbereiche, darunter:
• Hitzebeständiges Abkleben in der Automobil- und Maschinenbauindustrie
• Schutz von Oberflächen während Lackier- und Beschichtungsprozessen
• Befestigung von Flachkabeln in Fahrzeugen und elektronischen Geräten
• Temporäres Verschweißen und Fixieren von Bauteilen
• Abdecken von Bohrlöchern in der Automobil- und Industrieproduktion
• Anwendungen auf lösungsmittelbelasteten und hochtemperaturbeanspruchten Oberflächen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17669,32 g
Breite25 mm
Länge50 m
Werkstoffacrylbeschichtetes tuch
Stärke0,29 mm
Farbegrau
Typ des Bandesgewebeband
Zolltarifcode59061000
36,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,96 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Breite

Werkstoff

Farbe