9691916 ATG Transfer-Klebeband, Transparent
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 969
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:9691916
Rubix:3477266
Hersteller:7000116653
EAN:04064035189273
Technische Zusammenfassung
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 16,5 m |
| Werkstoff | glassine-papier (primärliner), hochfester acrylklebstoff 300 (klebstoff) |
Dokumente
Produktdetails : 9691916 ATG Transfer-Klebeband, Transparent
Das Klebstoff-Transferband Scotch® 969 vereint eine Dicke von 0,13 mm mit einer braunen Papier-Schutzfolie. Es ist kompatibel mit dem Scotch® ATG-Handabroller. Rückstandsfrei und ohne Reinigung ersetzt es Nieten, Klammern, Schrauben, Bolzen und Flüssigklebstoffe für eine schnelle Verbindung zahlreicher Materialien.
Eigenschaften:
Das 969 kombiniert einen mittelfesten, druckempfindlichen Acrylklebstoff der Serie 300 mit einer verdichteten braunen Papier-Schutzfolie. Seine umgekehrte Wicklung ermöglicht die direkte Verwendung mit einem Handabroller der ATG-Serie, der die Schutzfolie während der Anwendung automatisch zurückwickelt. Die Haftung stellt sich unmittelbar bei Kontakt mit der Oberfläche ein, bei zahlreichen Materialkombinationen, einschließlich der meisten Kunststoffe. Das System bleibt einfach und schnell anzuwenden, ohne Rückstände oder Reinigungsarbeiten nach dem Auftragen. Es ersetzt somit Nieten, Klammern, Schrauben, Bolzen und Flüssigklebstoffe bei zahlreichen Montagearbeiten und stellt zugleich eine sicherere Alternative zu Schmelzklebstoffen dar. Einmal zwischen zwei Oberflächen unter normalen Einsatzbedingungen aufgebracht, baut sich der Klebstoff nicht ab. Seine begrenzte Eindringtiefe in die meisten Papiersorten verringert außerdem das Risiko einer Verfärbung bedruckter Untergründe.
Eine Anwendung zwischen 21 °C und 38 °C bleibt vorzuziehen; unter 10 °C wird der Klebstoff zu fest, um eine wirksame Haftung zu gewährleisten, wobei die Haltekraft bei niedriger Temperatur nach erfolgter Verklebung zufriedenstellend bleibt. Die Oberflächen müssen vor dem Auftragen sauber, trocken und kohäsionsfest sein; Isopropylalkohol oder Heptan eignen sich zur vorherigen Reinigung. Eine direkte und längere Einwirkung von UV-Strahlen sollte vermieden werden, insbesondere wenn die Klebstoffmasse durch einen transparenten Untergrund sichtbar bleibt.
Spezifikationen:
• Dicke des Bandes ohne Schutzfolie: 0,13 mm
• Dicke der Schutzfolie: 0,10 mm
• Art der Schutzfolie: verdichtetes braunes Papier
• Farbe des Bandes: Transparent
• Verfügbare Breiten: 6 mm, 12 mm und 19 mm
• Standardlänge: 16,5 m
• Innendurchmesser der Hülse: 25,4 mm
• Zuschnitttoleranz: ± 0,8 mm
• Minimale Betriebstemperatur: -40 °C
• Lösemittelbeständigkeit: mittel
• Klebeseiten: doppelseitig, ohne Zwischenträger
• Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum, bei empfohlenen Lagerbedingungen (21 °C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit)
Eigenschaften:
Das 969 kombiniert einen mittelfesten, druckempfindlichen Acrylklebstoff der Serie 300 mit einer verdichteten braunen Papier-Schutzfolie. Seine umgekehrte Wicklung ermöglicht die direkte Verwendung mit einem Handabroller der ATG-Serie, der die Schutzfolie während der Anwendung automatisch zurückwickelt. Die Haftung stellt sich unmittelbar bei Kontakt mit der Oberfläche ein, bei zahlreichen Materialkombinationen, einschließlich der meisten Kunststoffe. Das System bleibt einfach und schnell anzuwenden, ohne Rückstände oder Reinigungsarbeiten nach dem Auftragen. Es ersetzt somit Nieten, Klammern, Schrauben, Bolzen und Flüssigklebstoffe bei zahlreichen Montagearbeiten und stellt zugleich eine sicherere Alternative zu Schmelzklebstoffen dar. Einmal zwischen zwei Oberflächen unter normalen Einsatzbedingungen aufgebracht, baut sich der Klebstoff nicht ab. Seine begrenzte Eindringtiefe in die meisten Papiersorten verringert außerdem das Risiko einer Verfärbung bedruckter Untergründe.
Eine Anwendung zwischen 21 °C und 38 °C bleibt vorzuziehen; unter 10 °C wird der Klebstoff zu fest, um eine wirksame Haftung zu gewährleisten, wobei die Haltekraft bei niedriger Temperatur nach erfolgter Verklebung zufriedenstellend bleibt. Die Oberflächen müssen vor dem Auftragen sauber, trocken und kohäsionsfest sein; Isopropylalkohol oder Heptan eignen sich zur vorherigen Reinigung. Eine direkte und längere Einwirkung von UV-Strahlen sollte vermieden werden, insbesondere wenn die Klebstoffmasse durch einen transparenten Untergrund sichtbar bleibt.
Spezifikationen:
• Dicke des Bandes ohne Schutzfolie: 0,13 mm
• Dicke der Schutzfolie: 0,10 mm
• Art der Schutzfolie: verdichtetes braunes Papier
• Farbe des Bandes: Transparent
• Verfügbare Breiten: 6 mm, 12 mm und 19 mm
• Standardlänge: 16,5 m
• Innendurchmesser der Hülse: 25,4 mm
• Zuschnitttoleranz: ± 0,8 mm
• Minimale Betriebstemperatur: -40 °C
• Lösemittelbeständigkeit: mittel
• Klebeseiten: doppelseitig, ohne Zwischenträger
• Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum, bei empfohlenen Lagerbedingungen (21 °C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit)
Stärken
• Macht Reinigungsarbeiten dank fehlender Rückstände nach der Anwendung überflüssig.
• Ersetzt Nieten, Klammern, Schrauben, Bolzen und Flüssigklebstoffe zur Vereinfachung der Montage
• Erhöht die Anwendungssicherheit im Vergleich zu Schmelzklebstoffen
• Beschleunigt die Verbindung dank sofortiger Haftung bei Kontakt
• Bewahrt eine gute Haltekraft bei niedriger Temperatur nach korrekt durchgeführter Verklebung
• Ersetzt Nieten, Klammern, Schrauben, Bolzen und Flüssigklebstoffe zur Vereinfachung der Montage
• Erhöht die Anwendungssicherheit im Vergleich zu Schmelzklebstoffen
• Beschleunigt die Verbindung dank sofortiger Haftung bei Kontakt
• Bewahrt eine gute Haltekraft bei niedriger Temperatur nach korrekt durchgeführter Verklebung
Anwendungen
Dieses Transferband findet Verwendung bei der Verbindung von Folien, Metallblechen oder Textilien sowie beim Verkleben von Schaumstoffen, Fotografien oder Metall- und Kunststoffplättchen. Es eignet sich für allgemeine Montage- und Fixierarbeiten, insbesondere zur Befestigung von Dichtungen im Innenbereich. Mehrere Branchen greifen darauf zurück: Elektrotechnik, Verpackung, Druck, allgemeine Industrie, Möbelherstellung, Papierindustrie, Verkaufsstellen, Medizinsektor, Beschilderung, Elektronik usw.
Es ist zu beachten, dass dieser trägerlose Klebstoff ausschließlich mit einem Handabroller der ATG-Serie verwendet werden darf.
Es ist zu beachten, dass dieser trägerlose Klebstoff ausschließlich mit einem Handabroller der ATG-Serie verwendet werden darf.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 128x94x183 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 996,8 g |
| Breite | 19 mm |
| Länge | 16,5 m |
| Werkstoff | glassine-papier (primärliner), hochfester acrylklebstoff 300 (klebstoff) |
| Stärke | 0,13 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
629,76 € exkl. MwSt.
/ 48 Rollen
749,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen