886654 Rolle A 66 M Pe-Schaumband 0.85 mm Bis 70°C Spiegelmontage

Doppelseitiges Schaumstoffband

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:886654
Rubix:3272284
EAN:3660338400582
886654 Rolle A 66 M Pe-Schaumband 0.85 mm Bis 70°C Spiegelmontage

Technische Zusammenfassung

Breite25 mm
Länge66 m
Werkstoffpe-schaumstoff, silikonisiertes papier und klares acryl (klebstoff)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 886654 Rolle A 66 M Pe-Schaumband 0.85 mm Bis 70°C Spiegelmontage


Hochleistungsfähiges doppelseitiges Schaumstoffklebeband, gekennzeichnet durch einen weißen geschlossenzelligen PE-Schaum. Ein weißes, beidseitig silikonisiertes Papier und ein klarer, acrylmodifizierter Klebstoff. Geeignet für alle vertikalen Anwendungen mit mäßiger Belastung.

Stärken

Klebstoff mit hoher Klebrigkeit, hohem Haftvermögen und mäßiger Scherfestigkeit, UV-Strahlen- und Alterungsbeständigkeit. Anwendungstemperatur: -20°C bis +70°C.

Anwendungen

Für die Montage von Spiegeln. Für die Montage von Glasleisten. Für die Montage von Kabelkanälen. Für die Verklebung von Rahmen für kristalline Silizium-PV-Paneele. Für die allgemeine Montage / Verklebung.

Technische Informationen


Attribute
Breite25 mm
Länge66 m
Werkstoffpe-schaumstoff, silikonisiertes papier und klares acryl (klebstoff)
Stärke0,85 mm
Farbebraun
Typ des Bandesschaumstoff-klebeband
218,84 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
260,42 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen