4705033 Galvanikklebeband 470, Hellbraun, 51mm x 33m, 0.18mm
3M™ Galvanikklebeband 470
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000028889
Rubix:3479235
Hersteller:7000028889
EAN:00021200856174




Dokumente
Produktdetails : 4705033 Galvanikklebeband 470, Hellbraun, 51mm x 33m, 0.18mm
Das 3M™ Band 470 ist ein Klebeband mit Vinylträger, anschmiegsam und abriebfest, für den Einsatz in der Galvanotechnik. Seine Beständigkeit gegenüber den meisten in diesem Bereich üblicherweise verwendeten Chemikalien macht es zu einer geeigneten Lösung für das Abdecken von Metallteilen.
Eigenschaften:
Das Band 470 verbindet einen Träger aus beigefarbenem Vinyl mit einem Kautschuk-Harz-Klebstoff, für eine Gesamtdicke von 0,18 mm. Seine Anschmiegsamkeit ermöglicht es ihm, den Konturen unregelmäßiger Teile zu folgen und dabei eine Abriebfestigkeit während der Oberflächenbehandlungsvorgänge zu gewährleisten. Die Entfernung erfolgt sauber, ohne Delamination des Klebstoffs oder Rückstände auf dem Metallträger.
Dieses Band eignet sich zum Abdecken in aneinanderstoßenden oder überlappenden Streifen sowie zum Umwickeln und Ausbessern. Es ist beständig gegenüber den meisten in der Galvanotechnik verwendeten Chemikalien, wobei bestimmte Lösungsmittel wie Ketone, chlorierte Kohlenwasserstoffe und Ester zu vermeiden sind. Eine längere Exposition bei Temperaturen über 77 °C in Verbindung mit heißen ätzenden Produkten kann die Klebeverbindung schwächen.
Spezifikationen:
• Träger: Vinyl
• Klebstoff: Kautschuk-Harz
• Farbe: beige
• Gesamtdicke: 0,18 mm
• Dicke des Trägers: 0,16 mm
• Rollenlänge: 33 m
• Verschiedene verfügbare Breiten
• Kerngröße: 7,62 cm
• Haftkraft auf Stahl: 2,8 N/cm
• Zugfestigkeit: 35 N/cm
• Bruchdehnung: 180 %
• Betriebstemperatur: von 4 °C bis 121 °C
• Haltbarkeit: 18 Monate ab Herstellungsdatum, bei Lagerbedingungen zwischen 15 °C und 27 °C, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 50 %
• Zielsubstrat: Metall
• Verwendung: innen
Eigenschaften:
Das Band 470 verbindet einen Träger aus beigefarbenem Vinyl mit einem Kautschuk-Harz-Klebstoff, für eine Gesamtdicke von 0,18 mm. Seine Anschmiegsamkeit ermöglicht es ihm, den Konturen unregelmäßiger Teile zu folgen und dabei eine Abriebfestigkeit während der Oberflächenbehandlungsvorgänge zu gewährleisten. Die Entfernung erfolgt sauber, ohne Delamination des Klebstoffs oder Rückstände auf dem Metallträger.
Dieses Band eignet sich zum Abdecken in aneinanderstoßenden oder überlappenden Streifen sowie zum Umwickeln und Ausbessern. Es ist beständig gegenüber den meisten in der Galvanotechnik verwendeten Chemikalien, wobei bestimmte Lösungsmittel wie Ketone, chlorierte Kohlenwasserstoffe und Ester zu vermeiden sind. Eine längere Exposition bei Temperaturen über 77 °C in Verbindung mit heißen ätzenden Produkten kann die Klebeverbindung schwächen.
Spezifikationen:
• Träger: Vinyl
• Klebstoff: Kautschuk-Harz
• Farbe: beige
• Gesamtdicke: 0,18 mm
• Dicke des Trägers: 0,16 mm
• Rollenlänge: 33 m
• Verschiedene verfügbare Breiten
• Kerngröße: 7,62 cm
• Haftkraft auf Stahl: 2,8 N/cm
• Zugfestigkeit: 35 N/cm
• Bruchdehnung: 180 %
• Betriebstemperatur: von 4 °C bis 121 °C
• Haltbarkeit: 18 Monate ab Herstellungsdatum, bei Lagerbedingungen zwischen 15 °C und 27 °C, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 50 %
• Zielsubstrat: Metall
• Verwendung: innen
Stärken
• Anschmiegsam: folgt den Konturen unregelmäßiger Oberflächen während des Abdeckens
• Abriebfest: schützt das Teil während des Sandstrahlens und der Behandlungsschritte
• Rückstandsfrei entfernbar: begrenzt Nacharbeiten und reduziert Abfall durch Delamination des Klebstoffs
• Beständig gegenüber Chemikalien der Galvanotechnik: behält seine Festigkeit während der Exposition gegenüber Behandlungsbädern bei
• Abriebfest: schützt das Teil während des Sandstrahlens und der Behandlungsschritte
• Rückstandsfrei entfernbar: begrenzt Nacharbeiten und reduziert Abfall durch Delamination des Klebstoffs
• Beständig gegenüber Chemikalien der Galvanotechnik: behält seine Festigkeit während der Exposition gegenüber Behandlungsbädern bei
Anwendungen
Das Band 470 wird zum Abdecken in aneinanderstoßenden oder überlappenden Streifen von Metallteilen verwendet, die für Galvanotechnikvorgänge bestimmt sind, sowie zum Umwickeln und Ausbessern unregelmäßiger Oberflächen. Dieses Band findet Anwendung in mehreren Industriebranchen, insbesondere in der Automobilindustrie, der Luftfahrt, der Metallverarbeitung, dem Transportwesen, bei Spezialfahrzeugen, im militärischen und administrativen Bereich sowie in der industriellen Instandhaltung (MRO).
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 435,083 g |
|---|---|
| Breite | 50,8 mm |
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | pvc |
| Stärke | 0,18 mm |
| Farbe | beige |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.619,28 € exkl. MwSt.
/ 24 Rollen
1.926,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage