7000000389 Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F, 75 mm, P120

3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:22406
Rubix:3481195
Hersteller:7000000389
EAN:00051144224067
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser75 mm
Körnung120
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7000000389 Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F, 75 mm, P120


Die 3M™ Roloc™ 361F Schleifscheibe wurde für die Vor- und Nachbearbeitung von Metallen entwickelt und kombiniert einen widerstandsfähigen Gewebeträger mit einem Aluminiumoxid-Schleifmittel. Sie eignet sich für den Trocken- und Nasseinsatz und ist ideal für repetitive Arbeiten mit häufigem Scheibenwechsel.

Eigenschaften:
Das 3M™ Roloc™ Befestigungssystem ermöglicht einen schnellen Wechsel der Scheibe bei gleichzeitig sicherem Halt während der Nutzung. Die Scheibe ist für Winkelschleifer und Tellerschleifmaschinen geeignet. Die Aluminiumoxidkörner sorgen für einen schnellen Abtrag auf zahlreichen Metallen wie Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium und anderen Metalllegierungen. Der Polyestergewebeträger ist mit einem hitzebeständigen Kunstharzbindemittel verbunden, das die Schleifkörner unter Druck-, Hitze- und Wassereinwirkung sicher hält. Diese Konstruktion ermöglicht den Einsatz sowohl im Trocken- als auch im Nassbereich.

Spezifikationen:
• Verfügbare Durchmesser: 25,4 mm, 38,1 mm, 50,8 mm, 75 mm oder 76,2 mm
• Verfügbare Körnungen: 24, 36, 50, 60, 80, P100, P120, P240
• Schleifmittel: Aluminiumoxid
• Träger: Polyestergewebe
• Bindemitteltyp: Kunstharz
• Befestigungstyp: TR
• Maximale Drehzahlen: 20 000 U/min, 25 000 U/min oder 30 000 U/min je nach Referenz
• Trocken- oder Nasseinsatz möglich

Stärken

• Schneller Scheibenwechsel zur Reduzierung von Unterbrechungen während der Arbeit
• Effizienter Materialabtrag auf zahlreichen Metallen dank der Aluminiumoxidkörner
• Beständigkeit des Schleifmittels gegen Hitze, Druck und Wasser für langanhaltende Eigenschaften
• Trocken- oder Nassarbeit je nach Anforderung der Anwendung möglich

Anwendungen

Die Roloc™ 361F Schleifscheibe ist für Metallbearbeitungsarbeiten mit Winkelschleifern oder Tellerschleifmaschinen bestimmt. Sie wird eingesetzt zum Schleifen, Entgraten, zur Oberflächenkonditionierung, zur Metallvorbereitung vor dem Lackieren, zum Anfasen von Kanten, zum Entfernen von Schweißnähten, zur Nachbearbeitung von Schweißnähten sowie für weitere Finisharbeiten. Sie findet Anwendung in Betrieben der Metallverarbeitung, der industriellen Instandhaltung, des Maschinenbaus, der Gerätereparatur, im Transportwesen und bei Schwerlasttechnik sowie im Bereich Wartung, Reparatur und Instandsetzung (MRO). Sie eignet sich für die Bearbeitung von Kohlenstoffstahl, Weichstahl, Edelstahl, Aluminium und anderen Metalllegierungen.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung8,425 g
Durchmesser75 mm
Körnung120
Anwendungentgraten - finishen - oberflächenvorbereitung - schleifen
Schleifmittelartaluminium-oxid
Trägermaterialpolyestergewebe
Serie361f
296,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
352,24 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage