4252550 425 Metallklebeband 25mm x 55m

3M™ Aluminiumklebeband 425

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7100059421
Rubix:1430214
Hersteller:7100059421
EAN:00051125853224
4252550 425 Metallklebeband 25mm x 55m

Technische Zusammenfassung

Breite25 mm
Länge55 m
Werkstoffaluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4252550 425 Metallklebeband 25mm x 55m


Das 3M™ Aluminiumklebeband 425 eignet sich für zahlreiche Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen. Dieses anschmiegsame Klebeband aus einem Weich-Aluminiumträger verfügt über einen druckempfindlichen Acrylat-Klebstoff.
Austausch-Kopfbügel-Baugruppen, Kopfbügel und Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken. Kopfbügel-Baugruppen sind mit einer leichtgängigen Ratsche für präzises Anziehen umfassend einstellbar und komfortabel. Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert maximale Sicherheit und Komfort.

Stärken


• Thermisch leitfähig. Es kann somit die Effizienz von Heizung und Kühlung erhöhen und temperaturempfindliche Materialien schützen
• Beständig gegenüber vielen Chemikalien, um so Oberflächen beim Abbeizen und anderen chemischen Bearbeitungsvorgängen zu schützen
• Der besondere Acrylat-Klebstoff sorgt für lange Haltbarkeit, lässt sich nach dem Maskieren weitestgehend rückstandsfrei entfernen
• Flamm-, witterungs-, feuchtigkeits- und UV-beständig
• Hitze- und lichtreflektierend: schützt Oberflächen und kann die Effizienz von Beleuchtungsanlagen erhöhen
• Das anschmiegsame Klebeband mit einem Weich-Aluminiumträger passt sich gebogenen und unebenen Oberflächen an
• Von UL nach UL 746C zertifiziert und von UL nach UL 723, Klasse „L“ als schwer entflammbares Material klassifiziert

Anwendungen

Abdichtung von Klischeekanten gegen das Eindringen von Lösemittel - Abschirmung - Abschirmung vor Motorhitze - Befestigung von Kabelbäumen - Befestigung von Spulen in Kühlschränken und Gefriertruhen - Hitzeschutz - Lackierung und Lackentfernung - Nähte und Fugen im Außenbereich - Nähte und Fugen im Innenbereich - Versiegelung von HLK-Schächten

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung446,031 g
Breite25 mm
Länge55 m
Werkstoffaluminium
Stärke0,11 mm
Farbegrau
43,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Breite

Werkstoff

Stärke

Farbe