886650 Doppelseitiges Vinyl-Klebeband 25 mmx50m
Doppelseitiges Vinyl-Klebeband
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:886650
Rubix:3272281
EAN:3660338400551


Technische Zusammenfassung
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | pvc (folie), acryl (klebstoff), polybeschichtetes trennpapier (trägermaterial) |
Dokumente
Produktdetails : 886650 Doppelseitiges Vinyl-Klebeband 25 mmx50m
Hochleistungsfähiges doppelseitiges Klebeband auf Basis einer PVC-Folie. Das Band ist beidseitig mit einem aggressiven Klebstoff auf Acrylatbasis beschichtet und mit einer weißen, polybeschichteten Papierabdeckung versehen.
Stärken
Anwendungen zum Kleben, Spleißen, Laminieren und zur Produktmontage. Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C. Geeignet für raue Oberflächen. Geeignet für Substrate mit niedriger Oberflächenenergie. Gute Beständigkeit gegen Weichmacher. Hohe Adhäsion. Relativ gute Lösemittelbeständigkeit.
Anwendungen
Geeignet für den Einsatz im Automobil- und Möbelbau und auch für feststehende Autospiegel ohne Hitze. Verklebung von Spiegeln. Befestigung von Zierleisten. Montage am Verkaufsort. Verklebung von Gummiprofilen und Dichtungsstreifen. Klebt eine Vielzahl ähnlicher und unähnlicher Substrate.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | pvc (folie), acryl (klebstoff), polybeschichtetes trennpapier (trägermaterial) |
| Stärke | 0,24 mm |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,64 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
438,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std