35A-1 K BLUEBOX (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold
35A-1 Einfach Gekröpftes Glied - Lossitz Nr. 12
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:35A1S12I
Rubix:2077544



Dokumente
Produktdetails : 35A-1 K BLUEBOX (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Gekröpftes Glied
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 35a1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 9,525 mm |
| Rollendurchmesser | 5,08 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort