3535060 Piper Jacke Kälteschutzjacke schwarz/orange Gr. 2XL
3535 Piper Jacke Kälteschutzjacke schwarz-orange
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:3535060
Rubix:1534045
EAN:4030913866796

Produktdetails : 3535060 Piper Jacke Kälteschutzjacke schwarz/orange Gr. 2XL
Kälteschutzjacke PIPER, Material: 100% Polyester, Ripstop, PVC beschichtet, Futter: 100% Polyester, warnorange Biesen als farbliche Applikation, 1 Brusttasche links mit Reißverschluss, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss und 2 Stiftfächer rechts, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Ärmeltasche mit Stiftfächern, Handytasche, 2 Innentaschen, einrollbare Kapuze im Kragen, Strickbündchen im Ärmel, Größen: S - XXXL Lieferbare Farben: schwarz/orange (3535) marine/orange (3536)
Piper Jacke Kälteschutzjacke schwarz/orange Gr. XXL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | orange |
| Werkstoff | 100 % polyester |
| Zolltarifcode | 62104000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen