2352028 Highline Berufsmantel schiefer/schwarz/rot Gr. 28
2352 Highline Berufsmantel schiefer-schwarz-rot
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2352028
Rubix:1533820
EAN:4030913858890

Produktdetails : 2352028 Highline Berufsmantel schiefer/schwarz/rot Gr. 28
Highline, Berufsmantel, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Umlegekragen, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken, Seitenschlitze, Größen: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118, 51 - 69, Übergrößenzuschlag: 10% Gr. 56 - 70, 51 - 69 Lieferbare Farben: kornbl./marine/zink (2350) schiefer/schwarz/rot (2352)
Highline Berufsmantel schiefer/schwarz/rot Gr. 28
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 28 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | diagonal-köper |
| Grammatur | 285 g/m² |
| Zolltarifcode | 62113310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage