3310002390 Vierwandwagen 2551 500kg 1000x600mm

3310002390 Vierwandwagen 2551 500kg 1000x600mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fetra:2551
Rubix:2925268
3310002390 Vierwandwagen 2551 500kg 1000x600mm

Produktdetails : 3310002390 Vierwandwagen 2551 500kg 1000x600mm


Baukasten-System MultiVario-Transporter• Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt • Plattform, Stirn-, Längswände: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor • Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder:Optionale Luft-Bereifung: gegen Aufpreis, 220x70 mm • Naben: Rollenlager Luft Ø 220 mm: 285 mm • Pulver-Beschichtung: RAL 5007 blau
Vierwandwagen • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Wände, Ladefläche: Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor • Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung • Naben: Rillenkugellager

Technische Informationen


Attribute
399,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
474,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage