Referenzen
SKF:TIH T1
Rubix:148821
EAN:7316571744476

Produktdetails : TIH T1 Transportwagen SKF
Transportwagen
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 900 kg |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 740 mm |
| Länge | 720 mm |
| Zolltarifcode | 84679900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.062,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.263,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
