3310002380 Dreiwandwagen 2533 500kg 1200x800 mm

3310002380 Dreiwandwagen 2533 500kg 1200x800 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fetra:2533
Rubix:2922477
3310002380 Dreiwandwagen 2533 500kg 1200x800 mm

Produktdetails : 3310002380 Dreiwandwagen 2533 500kg 1200x800 mm


Baukasten-System MultiVario-Transporter• Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt • Plattform, Stirn-, Längswände: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor • Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder:Optionale Luft-Bereifung: gegen Aufpreis, 220x70 mm • Naben: Rollenlager Luft Ø 220 mm: 285 mm • Pulver-Beschichtung: RAL 5007 blau
Dreiwandwagen • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Wände, Ladefläche: Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor • Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung • Naben: Rillenkugellager

Technische Informationen


Attribute
396,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
471,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage