Transportwagen für internen Transport Variofit 9900000337

Paketwagen 500 kg W1530mmLad. 1000x700 mm 4 Wände

Siehe technische Informationen
Referenzen
Variofit:9900000337
Rubix:1101281
EAN:4035694000971
3310002960 Paketwagen 500 kg W1525mm Lad. 1000x700 mm 4 Wände

Produktdetails : 3310002960 Paketwagen 500 kg W1525mm Lad. 1000x700 mm 4 Wände


Pakettransportwagen mit Gitterwand • Geschweißte Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche in Buchendekor, Traglast 80 kg • Längswände einhängbar • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
585,06 exkl. MwSt.
/ Stück
696,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage